Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ABUS 25EC / 70 KA Dimple Key Padlock 3/4 Inch H KA Silver | AD2RAA 3TMJ6

ABUS 25EC/70 KA Λουκέτο με λακκάκι 3/4 ιντσών H KA Ασημί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2RAA Μοντέλο: 25EC/70 KACross Ref: 3TMJ6
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
€57.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛουκέτο Dimple Key
Χρώμα σώματοςΑσημένιο
Σώμα Dia.2.75 "
Σώμα τελειώνειΣκονισμένο με σκόνη
Υψος σώματος2 4 / 5 "
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σώματοςΔίσκος
Πάχος σώματος1.187 "
Πλάτος σώματος2.75 "
ΧρώμαΑσημένιο
Τύπος κλειδιούΟμοίως
Αριθμός προφυλακτήρων0
Αριθμός πλήκτρων2
Αριθμός καρφιτσών10
Επίπεδο ασφαλείαςυψηλής ασφαλείας
Διαμόρφωση αλυσίδαςΤυλιγμένος
Δέσμευση Dia.3 / 8 "
Ύψος δεσμών3 / 4 "
Υλικό δεσίματοςΣκληρυμένος χάλυβας
Τύπος δεσμώνΤυλιγμένος
Πλάτος δεσμών3 / 4 "
Shapeγύρος
Καιρικές συνθήκεςΥψηλή αντοχή στη διάβρωση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)7.11
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ8301109000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔέσμευση Dia.Σώμα Dia.Υψος σώματοςΎψος δεσμώνΥλικό δεσίματοςΠλάτος δεσμώνΚαιρικές συνθήκεςΠάχος σώματοςPkg. Ποσ.Τιμή
ABUS 24IB / 50 KA All Weather Padlock 3/8 Inch H KA Silver | AD2RAG 3TMN4 24IB / 50 KA1 / 4 "2"2"3 / 8 "Ανοξείδωτο ατσάλι1 / 2 "Εξαιρετικά υψηλή αντοχή στη διάβρωση1"1€33.55
ABUS 24IB / 60 KA All Weather Padlock 1/2 Inch H KA Silver | AD2RAJ 3TMN6 24IB / 60 KA5 / 16 "2.375 "2.375 "1 / 2 "Ανοξείδωτο ατσάλι11 / 16 "Εξαιρετικά υψηλή αντοχή στη διάβρωση1"1€46.32
ABUS 26/80 KA Diskus λουκέτο 11/16 ίντσας H KA Ασημί | AD2RAV 3TMP7 26/80 ΚΑ13 / 32 "3.25 "3.25 "11 / 16 "Σκληρυμένος χάλυβας1"Υψηλή αντοχή στη διάβρωση1.25 "1€88.27
ABUS 26/90 KA Diskus Lodlock 5/8 Inch H KA Silver 5 Pin | AD2RAX 3TMP9 26/90 ΚΑ15 / 32 "3.75 "3.75 "5 / 8 "Σκληρυμένος χάλυβας1"Υψηλή αντοχή στη διάβρωση1.25 "1€120.55
ABUS 24IB/70 KAx2 Λουκέτο παντός καιρού 11/16 Inch H KA 2 PK | AD3CAY 3XVY5 24IB / 70 KAx23 / 8 "2.75 "-11 / 16 "Ανοξείδωτο ατσάλι3 / 4 "Εξαιρετικά υψηλή αντοχή στη διάβρωση1.187 "2€107.26
ABUS 28/70 KAx2 Economy Disk Lodlock 3/4 Inch H - Pack of 2 | AD3CAZ 3XVY6 28/70 ΚΑΧ23 / 8 "2.75 "-3 / 4 "Σκληρυμένος χάλυβας3 / 4 "Υψηλή αντοχή στη διάβρωση1.187 "2€71.40
ABUS 28/70 KA Economy Disk λουκέτο 3/4 ίντσας H KA Ασημί | AE4DAF 5JKP5 28/70 ΚΑ3 / 8 "2.75 "2.75 "3 / 4 "Σκληρυμένος χάλυβας3 / 4 "Υψηλή αντοχή στη διάβρωση1.187 "1€30.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ABUS 25EC/70 KA Λουκέτο με λακκάκι 3/4 ιντσών H KA Ασημί
€57.19 /μονάδα