Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ABUS 24IB / 50 KA All Weather Padlock 3/8 Inch H KA Silver | AD2RAG 3TMN4

ABUS 24IB/50 KA Λουκέτο παντός καιρού 3/8 ιντσών H KA Ασημί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2RAG Μοντέλο: 24IB/50 KACross Ref: 3TMN4
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
€33.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAll Weather Locklock
Χρώμα σώματοςΑσημένιο
Σώμα Dia.2"
Σώμα τελειώνειΠλαστικό επικαλυμμένο
Υψος σώματος2"
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σώματοςΔίσκος
Πάχος σώματος1"
Πλάτος σώματος2"
ΧρώμαΑσημένιο
Τύπος κλειδιούΟμοίως
Αριθμός προφυλακτήρων0
Αριθμός πλήκτρων2
Αριθμός καρφιτσών4
Ανοίγει με αριθμό κλειδιού113
Επίπεδο ασφαλείαςυψηλής ασφαλείας
Διαμόρφωση αλυσίδαςΤυλιγμένος
Δέσμευση Dia.1 / 4 "
Ύψος δεσμών3 / 8 "
Υλικό δεσίματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος δεσμώνΤυλιγμένος
Πλάτος δεσμών1 / 2 "
Shapeγύρος
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΝαι
Καιρικές συνθήκεςΕξαιρετικά υψηλή αντοχή στη διάβρωση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)5.33
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Κωδικός ΕΣ8301108000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔέσμευση Dia.Σώμα Dia.Υψος σώματοςΎψος δεσμώνΥλικό δεσίματοςΠλάτος δεσμώνΚαιρικές συνθήκεςΠάχος σώματοςPkg. Ποσ.Τιμή
ABUS 25EC / 70 KA Dimple Key Padlock 3/4 Inch H KA Silver | AD2RAA 3TMJ6 25EC / 70 KA3 / 8 "2.75 "2 4 / 5 "3 / 4 "Σκληρυμένος χάλυβας3 / 4 "Υψηλή αντοχή στη διάβρωση1.187 "1€57.19
ABUS 24IB / 60 KA All Weather Padlock 1/2 Inch H KA Silver | AD2RAJ 3TMN6 24IB / 60 KA5 / 16 "2.375 "2.375 "1 / 2 "Ανοξείδωτο ατσάλι11 / 16 "Εξαιρετικά υψηλή αντοχή στη διάβρωση1"1€46.32
ABUS 26/80 KA Diskus λουκέτο 11/16 ίντσας H KA Ασημί | AD2RAV 3TMP7 26/80 ΚΑ13 / 32 "3.25 "3.25 "11 / 16 "Σκληρυμένος χάλυβας1"Υψηλή αντοχή στη διάβρωση1.25 "1€88.27
ABUS 26/90 KA Diskus Lodlock 5/8 Inch H KA Silver 5 Pin | AD2RAX 3TMP9 26/90 ΚΑ15 / 32 "3.75 "3.75 "5 / 8 "Σκληρυμένος χάλυβας1"Υψηλή αντοχή στη διάβρωση1.25 "1€120.55
ABUS 24IB/70 KAx2 Λουκέτο παντός καιρού 11/16 Inch H KA 2 PK | AD3CAY 3XVY5 24IB / 70 KAx23 / 8 "2.75 "-11 / 16 "Ανοξείδωτο ατσάλι3 / 4 "Εξαιρετικά υψηλή αντοχή στη διάβρωση1.187 "2€107.26
ABUS 28/70 KAx2 Economy Disk Lodlock 3/4 Inch H - Pack of 2 | AD3CAZ 3XVY6 28/70 ΚΑΧ23 / 8 "2.75 "-3 / 4 "Σκληρυμένος χάλυβας3 / 4 "Υψηλή αντοχή στη διάβρωση1.187 "2€71.40
ABUS 28/70 KA Economy Disk λουκέτο 3/4 ίντσας H KA Ασημί | AE4DAF 5JKP5 28/70 ΚΑ3 / 8 "2.75 "2.75 "3 / 4 "Σκληρυμένος χάλυβας3 / 4 "Υψηλή αντοχή στη διάβρωση1.187 "1€30.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ABUS 24IB/50 KA Λουκέτο παντός καιρού 3/8 ιντσών H KA Ασημί
€33.55 /μονάδα