ABUS 215 KA Container Hasp And Lock Ka | AF2NQL 6WNZ4

ABUS 215 KA Container Hasp And Lock Ka

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2NQL Μοντέλο: 215 KACross Ref: 6WNZ4

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€655.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνδεση και κλειδαριά εμπορευματοκιβωτίων
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος5"
Μήκος8"
ΥλικόΣτερεός χάλυβας
Μέγιστη. Δέσμευση Dia.9/16 ίντσες
ΧαρακτηριστικάΠλήκτρα
Πλάτος3.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.8175
Ύψος πλοίου (cm)21.08
Μήκος πλοίου (cm)22.61
Πλάτος πλοίου (cm)20.83
Κωδικός ΕΣ8301406060
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤιμή
ABUS 215 KD Εμπορευματοκιβώτιο λαβή και κλειδαριά Kd | AF2NQM 6WNZ5 215 ΚΔΠληκτρολογήστε διαφορετικά€630.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ABUS 215 KA Container Hasp And Lock Ka
€655.52 /μονάδα