ABUS 14KS Αλυσίδα & μανίκι 10 Αλυσίδα ασφαλείας L 1 πόδια πλάτος 5/8 σε | AD2GHP 3PCF8

ABUS 14KS αλυσίδα & μανίκι 10' αλυσίδα ασφαλείας L 1 πόδια πλάτος 5/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2GHP Μοντέλο: 14KS Chain & Sleeve 10 'Cross Ref: 3PCF8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€512.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑλυσίδα ασφαλείας
Υλικό σώματοςΚράμα χάλυβα
Διάμετρος5 / 9 "
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
Μήκος10ft.
Πάχος14mm
ΧαρακτηριστικάΤετράγωνα
Πλάτος5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.22
Ύψος πλοίου (cm)11.18
Μήκος πλοίου (cm)37.08
Πλάτος πλοίου (cm)22.35
Κωδικός ΕΣ7315827000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜήκοςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
ABUS 6KS Αλυσίδα & μανίκι 2 6KS Αλυσίδα & μανίκι 2 '1 / 4 "2"6mm1 / 3 "€22.14
ABUS 8KS Αλυσίδα & μανίκι 2 8KS Αλυσίδα & μανίκι 2 '1 / 3 "2"8mm1 / 2 "€35.23
ABUS 10KS Αλυσίδα & μανίκι 2 10KS Αλυσίδα & μανίκι 2 '2 / 5 "2"10mm0.55 "€54.27
ABUS 12KS Αλυσίδα & μανίκι 2 12KS Αλυσίδα & μανίκι 2 '1 / 2 "2"12mm0.59 "€75.74
ABUS 6KS Αλυσίδα & μανίκι 10 6KS Αλυσίδα & μανίκι 10 '1 / 4 "10ft.6mm1 / 3 "€113.73
ABUS 8KS Αλυσίδα & μανίκι 10 8KS Αλυσίδα & μανίκι 10 '1 / 3 "10ft.8mm1 / 2 "€179.84
ABUS 10KS Αλυσίδα & μανίκι 10 10KS Αλυσίδα & μανίκι 10 '2 / 5 "10ft.10mm0.55 "€250.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ABUS 14KS αλυσίδα & μανίκι 10' αλυσίδα ασφαλείας L 1 πόδια πλάτος 5/8 ίντσες
€512.18 /μονάδα