Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ABUS 6KS Chain & Sleeve 2 Security Chain L 2 Feed Πλάτος 1/3 In | AD2GHA 3PCE4

ABUS 6KS αλυσίδα & μανίκι 2' αλυσίδα ασφαλείας L 2 πόδια πλάτος 1/3 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2GHA Μοντέλο: 6KS Chain & Sleeve 2 'Cross Ref: 3PCE4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€22.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑλυσίδα ασφαλείας
Υλικό σώματοςΚράμα χάλυβα
Διάμετρος1 / 4 "
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
Μήκος2"
Πάχος6mm
ΧαρακτηριστικάΤετράγωνα
Πλάτος1 / 3 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.468
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ7315821000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜήκοςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
ABUS 8KS Αλυσίδα & μανίκι 2 8KS Αλυσίδα & μανίκι 2 '1 / 3 "2"8mm1 / 2 "€35.23
ABUS 10KS Αλυσίδα & μανίκι 2 10KS Αλυσίδα & μανίκι 2 '2 / 5 "2"10mm0.55 "€54.27
ABUS 12KS Αλυσίδα & μανίκι 2 12KS Αλυσίδα & μανίκι 2 '1 / 2 "2"12mm0.59 "€75.74
ABUS 6KS Αλυσίδα & μανίκι 10 6KS Αλυσίδα & μανίκι 10 '1 / 4 "10ft.6mm1 / 3 "€113.73
ABUS 8KS Αλυσίδα & μανίκι 10 8KS Αλυσίδα & μανίκι 10 '1 / 3 "10ft.8mm1 / 2 "€179.84
ABUS 10KS Αλυσίδα & μανίκι 10 10KS Αλυσίδα & μανίκι 10 '2 / 5 "10ft.10mm0.55 "€250.07
ABUS 12KS Αλυσίδα & μανίκι 10 12KS Αλυσίδα & μανίκι 10 '1 / 2 "10ft.12mm0.59 "€355.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ABUS 6KS αλυσίδα & μανίκι 2' αλυσίδα ασφαλείας L 2 πόδια πλάτος 1/3 ίντσες
€22.14 /μονάδα