Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ABLOY PL341/50B-KD Λουκέτο με κλειδί 3/8 ιντσών Διάμετρος 2 ιντσών Ύψος Ασημί | AG4YDV 35GP65

ABLOY PL341/50B-KD Λουκέτο με κλειδί 3/8 ιντσών Διάμετρος 2 ιντσών Ύψος Ασημί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4YDV Μοντέλο: PL341/50B-KDCross Ref: 35GP65
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
€238.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδωμένο λουκέτο
Χρώμα σώματοςΑσημένιο
Σώμα τελειώνειΕπιχρωμιωμένο
Υψος σώματος2 5 / 64 "
Υλικό σώματοςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Τύπος σώματοςΟρθογώνιος
Πάχος σώματος63 / 64 "
Πλάτος σώματος2 15 / 64 "
Απαιτείται εγγραφή κλειδιού ελέγχουΝαι
Τύπος κλειδιούΠληκτρολογήστε διαφορετικά
Τύπος κλειδιούΦρουρός
Αριθμός προφυλακτήρων0
Αριθμός καρφιτσών0
Ανοίγει με αριθμό κλειδιούΣΕΝΤΡΙ-ΚΛΕΙΔΙ
ΑκατάλληλοΟχι
Επίπεδο ασφαλείαςυψηλής ασφαλείας
Διαμόρφωση αλυσίδαςU-Shape
Δέσμευση Dia.3 / 8 "
Ύψος δεσμών2"
Υλικό δεσίματοςΣκληρυμένο βόριο
Τύπος δεσμώνΑνοικτό
Πλάτος δεσμών1 3 / 32 "
ShapeΟρθογώνιος
Καιρικές συνθήκεςΚάποια αντοχή στη διάβρωση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.603
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8301100000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό δεσίματοςΥψος σώματοςΠάχος σώματοςΤύπος δεσμώνΠλάτος δεσμώνΚαιρικές συνθήκεςΠλάτος σώματοςΑκατάλληλοΤιμή
Μπλοκ με κλειδί ABLOY PLM330 / 25B-KD 5/16 σε διάμετρο 1 ίντσα W | AG4YDA 35GP43 PLM330 / 25B-KDΣκληρυμένο βόριο1 37 / 64 "7 / 8 "Ανοικτό1"Το Super Weather Proof IP68, το Full Doof Proof αντέχει στη συνεχή βύθιση στο νερό1 57 / 64 "-€220.61
ABLOY PLM330 / 50B-KD Μπρελόκ 5/16 σε διάμετρο 2 ιντσών H σχήμα U | AG4YDB 35GP44 PLM330 / 50B-KDΣκληρυμένο βόριο1 37 / 64 "7 / 8 "Ανοικτό1"Το Super Weather Proof IP68, το Full Doof Proof αντέχει στη συνεχή βύθιση στο νερό1 57 / 64 "-€226.28
Μπρελόκ ABLOY PLM340 / 25B-KD 3/8 ιντσών Διάμετρος 1-3 / 32 σε W | AG4YDC 35GP45 PLM340 / 25B-KDΣκληρυμένο βόριο2 5 / 64 "63 / 64 "Ανοικτό1 3 / 32 "Το Super Weather Proof IP68, το Full Doof Proof αντέχει στη συνεχή βύθιση στο νερό2 15 / 64 "-€261.62
ABLOY PLM340 / 50B-KD Κλειδωμένο λουκέτο Διαμέτρου 3/8 ιντσών Διάμετρος 2 ιντσών Ύψος U-Shape | AG4YDD 35GP46 PLM340 / 50B-KDΣκληρυμένο βόριο2 5 / 64 "63 / 64 "Ανοικτό1 3 / 32 "Το Super Weather Proof IP68, το Full Doof Proof αντέχει στη συνεχή βύθιση στο νερό2 15 / 64 "-€268.08
Μπρελόκ ABLOY PLM350 / 25B-KD 17/32 ιντσών Διάμετρος 1 ίντσα H σχήμα U | AG4YDE 35GP47 PLM350 / 25B-KDΣκληρυμένο βόριο2 5 / 64 "1.187 "Ανοικτό1.25 "Το Super Weather Proof IP68, το Full Doof Proof αντέχει στη συνεχή βύθιση στο νερό2 53 / 64 "Ναι€354.89
Μπρελόκ ABLOY PLM350 / 50B-KD 17/32 ίντσες Διάμετρος 2 ίντσες H | AG4YDF 35GP48 PLM350 / 50B-KDΣκληρυμένο βόριο2 17 / 64 "1.187 "Ανοικτό1.25 "Το Super Weather Proof IP68, το Full Doof Proof αντέχει στη συνεχή βύθιση στο νερό2 53 / 64 "Ναι€360.60
Μπλοκ με κλειδί ABLOY PL330 / 25B-KD 5/16 σε διάμετρο 1 ίντσα H | AG4YDG 35GP53 PL330 / 25B-KDΣκληρυμένο βόριο1 37 / 64 "7 / 8 "Ανοικτό1"Κάποια αντοχή στη διάβρωση1 57 / 64 "Ναι€160.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ABLOY PL341/50B-KD Λουκέτο με κλειδί 3/8 ιντσών Διάμετρος 2 ιντσών Ύψος Ασημί
€238.02 /μονάδα