ABC HAMMERS ABC20BZF Sledge Hammer, Bronze/Copper, 20 lbs, 33 Inch Fiberglass Handle | AJ8CBL

ABC HAMMERS ABC20BZF Σφυρί Ελκήθρου, Χάλκινο/Χαλκός, 20 λίβρες, Λαβή από Fiberglass 33 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ8CBL Μοντέλο: ABC20BZF

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€581.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφυρί δεμάτων
Διάμετρος προσώπου3"
Χειρολαβή χρώματοςΚίτρινο
λαβή Μήκος33 "
Χειρισμός υλικούFiberglass
επικεφαλής Μήκος7.75 "
Υλικό κεφαλήςΧαλκί
Βάρος κεφαλής20 λίβρες
Συνολικό μήκος37 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.35
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάρος κεφαλήςεπικεφαλής ΜήκοςΔιάμετρος προσώπουΣυνολικό μήκοςΧειρισμός υλικούΤιμή
ABC HAMMERS ABC8BZW Σφυρί ελκήθρου, Μπρούτζινο/Χαλκό, 8 λίβρες, Ξύλινη λαβή 32 ιντσών | AJ8CAQ ABC8BZW8 λίβρες5"2.375 "35 "Ξύλο€227.75
ABC HAMMERS ABC10BZW Σφυρί ελκήθρου, Μπρούτζινο/Χαλκό, 10 λίβρες, Ξύλινη λαβή 32 ιντσών | AJ8CAR ABC10BZW10 λίβρες5.75 "2.5 "35 "Ξύλο€267.35
ABC HAMMERS ABC12BZW Σφυρί ελκήθρου, Μπρούτζος/Χαλκός, 12 λίβρες, Ξύλινη λαβή 32 ιντσών | AJ8CAT ABC12BZW12 λίβρες6"2.625 "36 "Ξύλο€354.38
ABC HAMMERS ABC14BZW Sledge Hammer, Bronze/Copper, 14 lbs, 32 Inch Wood Handle | AJ8CAU ABC14BZW14 λίβρες7"2.75 "36 "Ξύλο€402.57
ABC HAMMERS ABC8BZF Sledge Hammer, Bronze/Copper, 8 lbs, 33 Inch Fiberglass Handle | AJ8CAV Abc8bzf8 λίβρες5"2.375 "36 "Fiberglass€252.15
ABC HAMMERS ABC10BZF Sledge Hammer, Bronze/Copper, 10 lbs, 33 Inch Fiberglass Handle | AJ8CAW Abc10bzf10 λίβρες5.75 "2.5 "36 "Fiberglass€306.79
ABC HAMMERS ABC12BZF Sledge Hammer, Bronze/Copper, 12 lbs, 33 Inch Fiberglass Handle | AJ8CAX Abc12bzf12 λίβρες6"2.625 "37 "Fiberglass€400.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ABC HAMMERS ABC20BZF Σφυρί Ελκήθρου, Χάλκινο/Χαλκός, 20 λίβρες, Λαβή από Fiberglass 33 ιντσών
€581.18 /μονάδα