ABC HAMMERS ABC12BZW Σφυρί ελκήθρου, Μπρούτζος/Χαλκός, 12 λίβρες, Ξύλινη λαβή 32 ιντσών | AJ8CAT

ABC HAMMERS ABC12BZW Σφυρί Ελκήθρου, Χάλκινο/Χαλκός, 12 λίβρες, Ξύλινη λαβή 32 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ8CAT Μοντέλο: ABC12BZW

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€354.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφυρί δεμάτων
Διάμετρος προσώπου2.625 "
λαβή Μήκος32 "
Χειρισμός υλικούΞύλο
επικεφαλής Μήκος6"
Υλικό κεφαλήςΧαλκί
Βάρος κεφαλής12 λίβρες
Συνολικό μήκος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.3
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάρος κεφαλήςεπικεφαλής ΜήκοςΔιάμετρος προσώπουΣυνολικό μήκοςΧειρισμός υλικούΤιμή
ABC HAMMERS ABC8BZW Σφυρί ελκήθρου, Μπρούτζινο/Χαλκό, 8 λίβρες, Ξύλινη λαβή 32 ιντσών | AJ8CAQ ABC8BZW8 λίβρες5"2.375 "35 "Ξύλο€227.75
ABC HAMMERS ABC10BZW Σφυρί ελκήθρου, Μπρούτζινο/Χαλκό, 10 λίβρες, Ξύλινη λαβή 32 ιντσών | AJ8CAR ABC10BZW10 λίβρες5.75 "2.5 "35 "Ξύλο€267.35
ABC HAMMERS ABC14BZW Sledge Hammer, Bronze/Copper, 14 lbs, 32 Inch Wood Handle | AJ8CAU ABC14BZW14 λίβρες7"2.75 "36 "Ξύλο€402.57
ABC HAMMERS ABC8BZF Sledge Hammer, Bronze/Copper, 8 lbs, 33 Inch Fiberglass Handle | AJ8CAV Abc8bzf8 λίβρες5"2.375 "36 "Fiberglass€252.15
ABC HAMMERS ABC10BZF Sledge Hammer, Bronze/Copper, 10 lbs, 33 Inch Fiberglass Handle | AJ8CAW Abc10bzf10 λίβρες5.75 "2.5 "36 "Fiberglass€306.79
ABC HAMMERS ABC12BZF Sledge Hammer, Bronze/Copper, 12 lbs, 33 Inch Fiberglass Handle | AJ8CAX Abc12bzf12 λίβρες6"2.625 "37 "Fiberglass€400.26
ABC HAMMERS ABC14BZF Sledge Hammer, Bronze/Copper, 14 lbs, 33 Inch Fiberglass Handle | AJ8CAY Abc14bzf14 λίβρες7"2.75 "37 "Fiberglass€459.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ABC HAMMERS ABC12BZW Σφυρί Ελκήθρου, Χάλκινο/Χαλκός, 12 λίβρες, Ξύλινη λαβή 32 ιντσών
€354.38 /μονάδα