ABB T4N100BW Bolt On Circuit Breaker T4 100 Amp 600vac 3p 25kaic@480v

Στοιχείο: AG8VJT Μοντέλο: T4N100BW
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC25kAIC @ 480V
Ενισχυτές100A
Τύπος πλαισίουT4
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600V
Τύπος τάσηςAC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση AICΕνισχυτέςΤιμή
ABB T4H100BW Μπουλόνι On Circuit Breaker T4 100 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8VJF T4H100BW65kAIC @ 480V100A€3,650.18
RFQ
ABB T4H150BW Μπουλόνι σε αυτόματο διακόπτη, 150 A, 600 VAC, 65 kAIC @ 480 V | AG8VJG T4H150BW65kAIC @ 480V150A€3,814.37
RFQ
ABB T4H250BW Μπουλόνι On Circuit Breaker T4 250 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8VJH T4H250BW65kAIC @ 480V250A€3,810.55
RFQ
ABB T4H250CW μπουλόνι σε αυτόματο διακόπτη, πλαίσιο T4, 250 A, 600 VAC | AG8VJJ T4H250CW65kAIC @ 480V250A-
RFQ
ABB T4H250DW Διακόπτης με μπουλόνι, 250 A, 600 VAC, 3 Pole, 65 kAIC @ 480 V | AG8VJK T4H250DW65kAIC @ 480V250A€1,964.94
RFQ
ABB T4H250EW Μπουλόνι On Circuit Breaker T4 250 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8VJL T4H250EW65kAIC @ 480V250A€4,763.19
RFQ
ABB T4L100BW Μπουλόνι On Circuit Breaker T4 100 Amp 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8VJM T4L100BW100kAIC @ 480V100A€4,763.19
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ABB T4N100BW Bolt On Circuit Breaker T4 100 Amp 600vac 3p 25kaic@480v