Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 273833S Wedge Anchor, 316 Stainless Steel, 3/8 X 3-3/4 Inch Size Anchor, 20Pk | AB6KLJ 21U917

MKT FASTENING 273833S Wedge Anchor, 316 Stainless Steel, 3/8 X 3-3/4 Inch Μέγεθος άγκυρας, 20Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6KLJ Μοντέλο: 273833SCross Ref: 21U917
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
€154.10 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.3 / 8 "
Μήκος άγκυρας3.75 "
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα3.375 "
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας2.125 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση1.625 "
νήμα Μήκος2.625 "
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
Χαρακτηριστικά316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Απόλυτη απόσπαση3556
Ultimate Shear (λίβρες)3151
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)3151
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)3151
Απόλυτη ένταση (λίβρες)3556
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)3556
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)5203

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.035
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 273833S Wedge Anchor, 316 Stainless Steel, 3/8 X 3-3/4 Inch Μέγεθος άγκυρας, 20Pk
€154.10 /πακέτο