AR ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ RTP30N Αντλία πλύσης πίεσης 7.9 Gpm 3/4f x 1/2f | AE2EKX 4WXX2

A.R. NORTH AMERICA Αντλία πλύσης πίεσης RTP30N 7.9 Gpm 3/4f x 1/2f

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2EKX Μοντέλο: RTP30NCross Ref: 4WXX2

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€11,564.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία εμβόλου πίεσης
ΡουλεμάνΚύλινδρος
ΣτροφαλοθάλαμοςΜαντεμένια
Στροφαλοφόρος άξωνΣκληρυμένος χάλυβας
Θύρα εκφόρτισης (In.)1/2 F.
Πίεση εκφόρτισης (PSI)7250
Τύπος οδηγούΗλεκτροκινητήρας ή βενζινοκινητήρας
Ικανότητα ροής7.9 GPM
Ύψος9.1 "
Απαιτείται HP @ 1000 PSI5.4
Απαιτείται HP @ 1500 PSI8.1
Απαιτείται HP @ 2000 PSI10.8
Απαιτείται HP @ 2500 PSI13.6
Απαιτείται HP @ 3000 PSI16.3
Απαιτείται HP @ 500 PSI2.7
Θύρα εισόδου3/4 F.
Μήκος22.7 "
ΛίπανσηSplash
Πολλαπλό υλικόΣφυρήλατο ορείχαλκο
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.140 F
Μέγιστη. Πίεση εισόδου50 psi
ΕμβολοSST
Κεφάλι αντλίαςΣφυρήλατο ορείχαλκο
RPM1000
ΣφραγίστεW-1 & W-2
Shaft Dia.35mm
ΧαρακτηριστικάΟδήγηση με ζώνη
Πλάτος18.1 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 94.5
Ύψος πλοίου (cm)37.59
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ8413500090
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Λεπτομέρειες:

    • Μπιέλα (Χάλκινο)
    • Απαιτείται HP @ 3500 PSI (19.0)
    • Απαιτείται HP @ 4000 PSI (21.7)
    • Απαιτείται HP @ 5000 PSI (27.1)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

A.R. NORTH AMERICA Αντλία πλύσης πίεσης RTP30N 7.9 Gpm 3/4f x 1/2f
€11,564.15 /μονάδα