APPROVED VENDOR 4047-2000-SL Thumb Screw Knurled 10-32X2 L, 5PK | AB3AJJ 1RA15

APPROVED VENDOR 4047-2000-SL Thumb Screw Knurled 10-32X2 L, 5PK

Είδος: AB3AJJ Μοντέλο: 4047-2000-SLCross Ref: 1RA15

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα αντίχειρα
Τάξη2A
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού3 / 64 "
φινίρισμαΠαθητική
Επικεφαλής Ντία.3 / 4 "
Ύψος κεφαλιού3 / 16 "
επικεφαλής Πάχος0.187 "
επικεφαλής ΤύποςΝτυμένος
επικεφαλής Πλάτος3 / 16 "
Μήκος2"
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα RockwellB85 έως B95
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό80,000
Μέγεθος νήματος10-32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.07
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318156070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούεπικεφαλής Πάχοςεπικεφαλής Τύποςεπικεφαλής ΠλάτοςΕίδοςΜήκοςΤιμή
APROVED VENDOR PTS1500-SL Thumb Screw Knurled 10-24x1 1/2 Pk5 | AB2ZHM 1PY79 PTS1500-SLΠαθητική5 / 8 "3 / 16 "0.187 "Ντυμένος3 / 16 "Βίδα αντίχειρα1.5 "€78.68
APROVED VENDOR PTS2000-SL Thumb Screw Knurled 10-24x2 L Pk5 | AB2ZHP 1PY81 PTS2000-SLΠαθητική7 / 16 "3 / 16 "0.187 "Ντυμένος3 / 16 "Βίδα αντίχειρα2"€86.56
APROVED VENDOR 4047-1500-SL Thumb Screw Knurled 10-32x1 1/2 Pk5 | AB3AJG 1RA13 4047-1500-SLΠαθητική3 / 4 "3 / 16 "0.187 "Ντυμένος3 / 16 "Βίδα αντίχειρα1.5 "€82.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4047-2000-SL Thumb Screw Knurled 10-32X2 L, 5PK