AR NORTH AMERICA RTJ70N Αντλία πλύσης πίεσης 18 Gpm 1 1 / 2f x 1f | AE2EKZ 4WXX4

A.R. NORTH AMERICA Αντλία πλύσης πίεσης RTJ70N 18 Gpm 1 1/2f x 1f

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2EKZ Μοντέλο: RTJ70NCross Ref: 4WXX4

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€12,317.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία εμβόλου πίεσης
ΡουλεμάνΚύλινδρος
ΣτροφαλοθάλαμοςΜαντεμένια
Στροφαλοφόρος άξωνΣκληρυμένος χάλυβας
Θύρα εκφόρτισης (In.)1 F
Πίεση εκφόρτισης (PSI)4000
Τύπος οδηγούΗλεκτροκινητήρας ή βενζινοκινητήρας
Ικανότητα ροής18 GPM
Ύψος9.1 "
Απαιτείται HP @ 1000 PSI12.4
Απαιτείται HP @ 1500 PSI18.5
Απαιτείται HP @ 2000 PSI24.7
Απαιτείται HP @ 2500 PSI30.9
Απαιτείται HP @ 3000 PSI37.1
Απαιτείται HP @ 500 PSI6.2
Θύρα εισόδου1-1 / 2 ΣΤ
Μήκος22.1 "
ΛίπανσηSplash
Πολλαπλό υλικόΣφυρήλατο ορείχαλκο
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.140 F
Μέγιστη. Πίεση εισόδου50 psi
ΕμβολοΚεραμικός
Κεφάλι αντλίαςΣφυρήλατο ορείχαλκο
RPM1000
ΣφραγίστεW-1 & W-2
Shaft Dia.35mm
ΧαρακτηριστικάΟδήγηση με ζώνη
Πλάτος18.1 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 94.5
Ύψος πλοίου (cm)37.59
Μήκος πλοίου (cm)93.98
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ8413500090
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Λεπτομέρειες:

    • Μπιέλα (Χάλκινο)
    • Απαιτείται HP @ 3500 PSI (43.2)
    • Απαιτείται HP @ 4000 PSI (49.4)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

A.R. NORTH AMERICA Αντλία πλύσης πίεσης RTJ70N 18 Gpm 1 1/2f x 1f
€12,317.75 /μονάδα