Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

A&D WEIGHING HL-200I Συμπαγής Ψηφιακή Ζυγαριά Πλατφόρμα από ανοξείδωτο χάλυβα 200g Καπάκι | AD2YRF 3WRF1

A&D WEIGHING HL-200I Συμπαγής Ψηφιακή Ζυγαριά Πλατφόρμα από ανοξείδωτο ατσάλι 200g Καπάκι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2YRF Μοντέλο: HL-200ICross Ref: 3WRF1
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
€155.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπαγής κλίμακα
Τρόποι εφαρμογήςΖύγισμα
Χωρητικότητα200g
Θύρες σύνδεσηςRS-232 για υπολογιστή
Ψηφιακή / ΜηχανικήΨηφιακό
Displayοθόνη υγρού κρυστάλλου
Αποφοίτηση0.1g
Στέγαση ΥλικόABS πλαστικό
συνολικό ύψος2"
Συνολικό μήκος5 1 / 16 "
συνολικό πλάτος7.5 "
Υλικό πλατφόρμαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μονάδα ισχύος(4) Μπαταρίες AA
Βάθος επιφανείας ζύγισης5.125 "
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.63
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)17.15
Κωδικός ΕΣ8423810040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΑποφοίτησηΣτέγαση ΥλικόΤιμή
A&D WEIGHING HL-2000I Συμπαγής Ψηφιακή Ζυγαριά Πλατφόρμα από ανοξείδωτο χάλυβα 2000g Χωρητικότητα | AD2YRG 3WRF2 HL-2000I2000g1gπλαστικός€155.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

A&D WEIGHING HL-200I Συμπαγής Ψηφιακή Ζυγαριά Πλατφόρμα από ανοξείδωτο ατσάλι 200g Καπάκι
€155.74 /μονάδα