80/20 45-4590-4M Extrusion, 6 Open T-Slot, 4m Length, Aluminium, Clear | AE4FBH 5JRY2

80/20 45-4590-4M Extrusion, 6 Open T-Slot, 4m Length, Aluminium, Clear

Στοιχείο: AE4FBH Μοντέλο: 45-4590-4ΜCross Ref: 5JRY2
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€569.67 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξώθηση πλαισίου
Μπόρε Ντιά.10mm
ΧρώμαΚαθαρισμός
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
Ύψος90mm
Μήκος4m
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέτρο ελαστικότητας70326.5 N/τ. mm
Στιγμή Αδράνειας - IX104.2072 cm4
Στιγμή Αδράνειας - ΙΥ25.2637 cm4
Πλάτος αυλάκωσης10.13mm
Επιφάνεια12.615 τ. εκ
ΧαρακτηριστικάΤ-κουλοχέρηδες
Βάρος / Ft.2.416 λίβρες
Πλάτος45mm
Αντοχή απόδοσης241.1 N/ τ. χλστ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.15
Ύψος πλοίου (cm)4.5
Μήκος πλοίου (cm)400
Πλάτος πλοίου (cm)8.99
Κωδικός ΕΣ7604210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΑντοχή απόδοσηςΣτιγμή Αδράνειας - IXΣτιγμή Αδράνειας - ΙΥΤιμή
80/20 45-4590-6M Extrusion, 6 Open T-Slot, 6m Length, Aluminium, Clear | AE4FFF 5JTA5 45-4590-6M6m45mm90mm241.1 N/ τ. χλστ104.2072 cm425.2637 cm4€854.51
RFQ
Σύστημα πλαισίωσης 80/20 45-4590-3M T-Slot | CN2QPX 45-4590-4M / 5JRY2 45-4590-3M------€535.34
80/20 45-4590-6.05M Σύστημα πλαισίωσης T-Slot | CN2QPY 45-4590-6M / 5JTA5 45-4590-6.05M------€790.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 45-4590-4M Extrusion, 6 Open T-Slot, 4m Length, Aluminium, Clear
€569.67 /μονάδα