Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 4306-BLACK Flat Plate, Straight, 3 Hole, 1/4 x 1-1/2 x 4-1/2 Inch Size, Aluminium | AF8ZVW 29PA17

80/20 4306-ΜΑΥΡΟ Επίπεδη πλάκα, ίσια, 3 τρύπες, 1/4 x 1-1/2 x 4-1/2 ίντσα Μέγεθος, αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8ZVW Μοντέλο: 4306-BLACKCross Ref: 29pa17
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
€14.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδο πιάτο
ΧρώμαΜαύρη
Διάσταση A4.5 "
Διάσταση Β1.49 "
Διάσταση C1.5 "
Διάσταση D0.75 "
Διάσταση Ε0.745 "
Διάσταση F0.328 "
Διάσταση G0.25 "
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός οπών3
Πλάτος568566 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.07
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)0.76
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7610900050

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΧρώμαΤιμή
80/20 45-4306 Flat Plate, Straight, 3 Hole, 6mm x 42mm x 135mm, Aluminium, Clear | AE4EYY 5JRR7 45-4306135 mm42 mm45 mmΚαθαρισμός€11.37
80/20 30-4306 Flat Plate, Straight, 3 Hole, 4mm x 27mm x 90mm, Aluminium, Clear | AE4EZG 5JRT5 30-430690mm27 mm30mmΚαθαρισμός€10.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 4306-ΜΑΥΡΟ Επίπεδη πλάκα, ίσια, 3 τρύπες, 1/4 x 1-1/2 x 4-1/2 ίντσα Μέγεθος, αλουμίνιο
€14.40 /μονάδα