Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 45-4306 Flat Plate, Straight, 3 Hole, 6mm x 42mm x 135mm, Aluminium, Clear | AE4EYY 5JRR7

80/20 45-4306 Επίπεδη πλάκα, ίσια, 3 τρύπα, 6 χιλιοστά x 42 χιλιοστά x 135 χιλιοστά, αλουμίνιο, διαφανές

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4EYY Πρότυπο: 45-4306Cross Ref: 5JRR7
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
€11.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδο πιάτο
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάσταση A135 mm
Διάσταση Β42 mm
Διάσταση C45 mm
Διάσταση D22.5 mm
Διάσταση Ε21 mm
Διάσταση F8.3 mm
Διάσταση G6 mm
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός οπών3

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΧρώμαΤιμή
80/20 30-4306 Flat Plate, Straight, 3 Hole, 4mm x 27mm x 90mm, Aluminium, Clear | AE4EZG 5JRT5 30-430690mm27 mm30mmΚαθαρισμός€10.84
80/20 4306-BLACK Flat Plate, Straight, 3 Hole, 1/4 x 1-1/2 x 4-1/2 Inch Size, Aluminium | AF8ZVW 29PA17 4306-ΜΑΥΡΟ4.5 "1.49 "1.5 "Μαύρη€16.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 45-4306 Επίπεδη πλάκα, ίσια, 3 τρύπα, 6 χιλιοστά x 42 χιλιοστά x 135 χιλιοστά, αλουμίνιο, διαφανές
€11.63 /μονάδα