Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 4132-ΜΑΥΡΟ Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα, 1 x 7/8 x 1 ίντσα, Αλουμίνιο, Μαύρο | AF8ZVH 29PA05

80/20 4132-ΜΑΥΡΟ Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα, 1 x 7/8 x 1 ίντσα, Αλουμίνιο, Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8ZVH Μοντέλο: 4132-BLACKCross Ref: 29pa05
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
€11.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBracket Inside Corner, 2 οπές
ΧρώμαΜαύρη
Διάσταση A1"
Διάσταση Β1"
Διάσταση C0.188 "
Διάσταση D0.438 "
Διάσταση Ε0.5 "
Διάσταση F0.875 "
Διάσταση G0.5 "
Διάσταση Η0.281 "
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός οπών2
Πλάτος568777 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.29
Κωδικός ΕΣ7610900050

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΒαθμόςΤιμή
80/20 25-4132 Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα με Gusseted, 25mm x 22mm x 25mm, Αλουμίνιο, Διαφανές | AE4EZK 5JRT8 25-413225 mm25 mm4 mm6105-T5€10.04
80/20 40-4332 Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα με Gusseted, 40mm x 36mm x 40mm, Αλουμίνιο, Διαφανές | AE4EZL 5JRT9 40-433240 mm40 mm6 mm6105-T5€9.65
80/20 4132 Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα με γωνίες, 1 x 7/8 x 1 ίντσα Μέγεθος, Αλουμίνιο, Διαφανές | AE4FAC 5JRV4 41321"1"0.188 "6105-T5€10.84
80/20 4332 Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα, 1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 ίντσα Μέγεθος, Αλουμίνιο | AE4FAD 5JRV5 43321.5 "1.5 "0.25 "6105-T5€11.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 4132-ΜΑΥΡΟ Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα, 1 x 7/8 x 1 ίντσα, Αλουμίνιο, Μαύρο
€11.22 /μονάδα