Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 25-4132 Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα με Gusseted, 25mm x 22mm x 25mm, Αλουμίνιο, Διαφανές | AE4EZK 5JRT8

80/20 25-4132 Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα, 25 mm x 22 mm x 25 mm, αλουμίνιο, διαφανές

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4EZK Πρότυπο: 25-4132Cross Ref: 5JRT8
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
€10.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBracket Inside Corner, 2 οπές
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάσταση A25 mm
Διάσταση Β25 mm
Διάσταση C4 mm
Διάσταση D11 mm
Διάσταση Ε12.7 mm
Διάσταση F22 mm
Διάσταση G12.5 mm
Διάσταση Η6.8 mm
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός οπών2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8302496085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΒαθμόςΤιμή
80/20 40-4332 Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα με Gusseted, 40mm x 36mm x 40mm, Αλουμίνιο, Διαφανές | AE4EZL 5JRT9 40-433240 mm40 mm6 mm6105-T5€9.65
80/20 4132 Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα με γωνίες, 1 x 7/8 x 1 ίντσα Μέγεθος, Αλουμίνιο, Διαφανές | AE4FAC 5JRV4 41321"1"0.188 "6105-T5€10.84
80/20 4332 Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα, 1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 ίντσα Μέγεθος, Αλουμίνιο | AE4FAD 5JRV5 43321.5 "1.5 "0.25 "6105-T5€11.85
80/20 4132-ΜΑΥΡΟ Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα, 1 x 7/8 x 1 ίντσα, Αλουμίνιο, Μαύρο | AF8ZVH 29PA05 4132-ΜΑΥΡΟ1"1"0.188 "6105-T5€11.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 25-4132 Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα, 25 mm x 22 mm x 25 mm, αλουμίνιο, διαφανές
€10.04 /μονάδα