Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 40-4332 Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα με Gusseted, 40mm x 36mm x 40mm, Αλουμίνιο, Διαφανές | AE4EZL 5JRT9

80/20 40-4332 Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα, 40 mm x 36 mm x 40 mm, αλουμίνιο, διαφανές

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4EZL Πρότυπο: 40-4332Cross Ref: 5JRT9
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
€11.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBracket Inside Corner, 2 οπές
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάσταση A40 mm
Διάσταση Β40 mm
Διάσταση C6 mm
Διάσταση D18 mm
Διάσταση Ε20 mm
Διάσταση F36 mm
Διάσταση G20mm
Διάσταση Η8.3 mm
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός οπών2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0585
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8302496085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΒαθμόςΤιμή
80/20 25-4132 Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα με Gusseted, 25mm x 22mm x 25mm, Αλουμίνιο, Διαφανές | AE4EZK 5JRT8 25-413225 mm25 mm4 mm6105-T5€10.40
80/20 4132 Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα με γωνίες, 1 x 7/8 x 1 ίντσα Μέγεθος, Αλουμίνιο, Διαφανές | AE4FAC 5JRV4 41321"1"0.188 "6105-T5€10.51
80/20 4332 Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα, 1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 ίντσα Μέγεθος, Αλουμίνιο | AE4FAD 5JRV5 43321.5 "1.5 "0.25 "6105-T5€11.50
80/20 4132-ΜΑΥΡΟ Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα, 1 x 7/8 x 1 ίντσα, Αλουμίνιο, Μαύρο | AF8ZVH 29PA05 4132-ΜΑΥΡΟ1"1"0.188 "6105-T5€13.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 40-4332 Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα, 40 mm x 36 mm x 40 mm, αλουμίνιο, διαφανές
€11.24 /μονάδα