Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 25-6850 L Handle, 51.84mm Μήκος, Nylon 66, Μαύρο | AE4FAX 5JRX2

80/20 Λαβή 25-6850 L, Μήκος 51.84 mm, Nylon 66, Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4FAX Πρότυπο: 25-6850Cross Ref: 5JRX2

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€22.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςL-λαβή
ΧρώμαΜαύρη
Διάσταση A33.66 mm
Διάσταση Β51.84 mm
Διάσταση C44.32 mm
Διάσταση D36.7 mm
Διάσταση Ε12.7 mm
Διάσταση F13.72 mm
Διάσταση G15.67 mm
φινίρισμαματ
ΥλικόNylon 66
ΔιαδικασίαΈγχυση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ3926301000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΥλικόΧρώμαΤιμή
80/20 6850 L Handle, 2 Inch Length, Nylon 66, Black | AC3BMU 2RCP2 68501.325 "2.041 "1.745 "Nylon 66Μαύρη€20.58
Λαβή 80/20 6800 L, μήκους 3.5 ιντσών, ψευδάργυρος, γκρι | AC3BMV 2RCP3 68002.234 "3.505 "2.985 "ψευδάργυροςΓκρί€29.20
80/20 40-6800 L Handle, 89.03mm Μήκος, Ψευδάργυρος, Γκρι | AE4FAY 5JRX3 40-680056.74 mm89.03 mm75.82 mmψευδάργυροςΓκρί€29.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 Λαβή 25-6850 L, Μήκος 51.84 mm, Nylon 66, Μαύρο
€22.35 /μονάδα