Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 25-3895 Fastener, 10.94mm x 23.79mm, Ατσάλι, Φωτεινό | AE4EWA 5JRH0

80/20 25-3895 Fastener, 10.94mm x 23.79mm, Ατσάλι, Φωτεινό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4EWA Πρότυπο: 25-3895Cross Ref: 5JRH0
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
€3.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤέλος συνδετήρα
ΧρώμαΦωτεινό
Διάσταση A10.94 mm
Διάσταση Β7.44 mm
Διάσταση C6.09 mm
Διάσταση D6.52 mm
Διάσταση Ε23.79 mm
Διάσταση F15.87 mm
Διάσταση Η16 mm
ΥλικόΑτσάλι
Μέγεθος νήματοςM6

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7318155090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΧρώμαΤιμή
80/20 3381 Fastener, 0.43 x 0.93 Inch Size, Steel, Black | AC3BNX 2RCU1 33810.431 "0.293 "0.24 "Μαύρη€3.79
80/20 3380 Fastener, 0.625 x 1.3 Inch Size, Steel, Black | AC3BNY 2RCU2 33800.625 "0.45 "0.3 "Μαύρη€4.07
80/20 40-3891 Fastener, 15.87mm x 33.02mm, Ατσάλι, Φωτεινό | AE4EWC 5JRH2 40-389115.87 mm11.43 mm7.62 mmΦωτεινό€3.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 25-3895 Fastener, 10.94mm x 23.79mm, Ατσάλι, Φωτεινό
€3.75 /μονάδα