Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 3380 Fastener, 0.625 x 1.3 Inch Size, Steel, Black | AC3BNY 2RCU2

80/20 3380 Συνδετήρας, 0.625 x 1.3 ίντσες Μέγεθος, Ατσάλι, Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3BNY Μοντέλο: 3380Cross Ref: 2RCU2
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
€4.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤέλος συνδετήρα
ΧρώμαΜαύρη
Διάσταση A0.625 "
Διάσταση Β0.45 "
Διάσταση C0.3 "
Διάσταση D0.34 "
Διάσταση Ε1.3 "
Διάσταση F1"
Διάσταση Η1"
φινίρισμαψευδάργυρος
ΥλικόΑτσάλι
Μέγεθος νήματος5 / 16 "-18

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318155090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΧρώμαΤιμή
80/20 3381 Fastener, 0.43 x 0.93 Inch Size, Steel, Black | AC3BNX 2RCU1 33810.431 "0.293 "0.24 "Μαύρη€3.79
80/20 25-3895 Fastener, 10.94mm x 23.79mm, Ατσάλι, Φωτεινό | AE4EWA 5JRH0 25-389510.94 mm7.44 mm6.09 mmΦωτεινό€3.75
80/20 40-3891 Fastener, 15.87mm x 33.02mm, Ατσάλι, Φωτεινό | AE4EWC 5JRH2 40-389115.87 mm11.43 mm7.62 mmΦωτεινό€3.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 3380 Συνδετήρας, 0.625 x 1.3 ίντσες Μέγεθος, Ατσάλι, Μαύρο
€4.07 /μονάδα