Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 2496 Συγκράτηση πίνακα, στενό, 1-15/16 ίντσες μήκος, αλουμίνιο, διαφανές | AA7XTV 16U344

80/20 2496 Συγκράτηση πάνελ, στενό, μήκος 1-15/16 ίντσας, αλουμίνιο, διαφανές

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7XTV Μοντέλο: 2496Cross Ref: 16U344
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
€9.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλαίσιο συγκράτησης
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάσταση A1.935 "
Διάσταση C0.5 "
Διάσταση D1.108 "
Διάσταση Ε0.437 "
Διάσταση F0.257 "
Διάσταση G0.187 "
Διάσταση Η0.188 "
Διάσταση J0.937 "
Διάσταση Κ0.375 "
Διάσταση L0.543 "
Διάσταση Μ1"
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
ΥλικόΑλουμίνιο
Διαδικασίαλευκασμένο
Μέγεθος νήματος1 / 4 "-20
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)1.43
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)4.92
Κωδικός ΕΣ7616995090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση CΔιάσταση DΒαθμόςΜέγεθος νήματοςΤιμή
80/20 2497 Συγκράτηση πάνελ, Ευρεία, Μονός βραχίονας, Μήκος 2 ίντσες, Αλουμίνιο, Διαφανές | AA7XTT 16U342 24971.935 "1"0.5 "6105-T51 / 4 "-20€13.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 2496 Συγκράτηση πάνελ, στενό, μήκος 1-15/16 ίντσας, αλουμίνιο, διαφανές
€9.45 /μονάδα