80/20 1530-S-72 Extrusion, Smooth, 6 Open T-Slot, 72 Inch Length, Aluminium, Clear | AA7XPQ 16U253

80/20 1530-S-72 Extrusion, Smooth, 6 Open T-Slot, 72 Inch Length, Aluminium, Clear

Είδος: AA7XPQ Μοντέλο: 1530-S-72Cross Ref: 16U253
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€179.47 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξώθηση πλαισίου
Μπόρε Ντιά.0.262 "
ΧρώμαΚαθαρισμός
Drop Lock2 μοίρες
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
Ύψος3"
Μήκος72 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέτρο ελαστικότητας10200000 λίβρες/τετρ.
Στιγμή Αδράνειας - IX1.8127 in4
Στιγμή Αδράνειας - ΙΥ0.4957 in4
Πλάτος αυλάκωσης0.32 "
Επιφάνεια2.036 τ.μ.
ΧαρακτηριστικάΤ-κουλοχέρηδες
Βάρος / Ft.2.3850 λίβρες
Πλάτος1.5 "
Αντοχή απόδοσης35000 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.3
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7604210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η διέλαση αλουμινίου 80/20 (1530-S-72) χρησιμοποιείται στις κατασκευαστικές, αυτοκινητοβιομηχανίες και αεροδιαστημική βιομηχανία για τη δημιουργία ελαφρών δομών, πλαισίων και στηριγμάτων.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει 6 ανοιχτές υποδοχές T και μια κεντρική κοιλότητα ικανή να αντέχει πιέσεις έως και 150 psi.
  • Αυτή η διέλαση αλουμινίου 80/20 διαθέτει ανοδιωμένο φινίρισμα για αντίσταση στη διάβρωση.
  • Διαθέτει λείο προφίλ που εξασφαλίζει εύκολο καθάρισμα και αντοχή από υπολείμματα ή βρωμιά.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η αντοχή διαρροής αυτής της εξώθησης αλουμινίου 80/20;

Α. 35000 PSI.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΒαθμόςΣτιγμή Αδράνειας - IXΣτιγμή Αδράνειας - ΙΥΤιμή
80/20 1530-S-145 Extrusion, Smooth, 6 Open T-Slot, 145 Inch Length, Aluminium, Clear | AA7XPR 16U254 1530-Ε-145145 "1.5 "3"6105-T51.8127 in40.4957 in4€393.08
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 1530-S-72 Extrusion, Smooth, 6 Open T-Slot, 72 Inch Length, Aluminium, Clear
€179.47 /μονάδα