80/20 1530-S-145 Extrusion, Smooth, 6 Open T-Slot, 145 Inch Length, Aluminium, Clear | AA7XPR 16U254

80/20 1530-S-145 Extrusion, Smooth, 6 Open T-Slot, 145 Inch Length, Aluminium, Clear

Στοιχείο: AA7XPR Μοντέλο: 1530-S-145Cross Ref: 16U254
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€393.08 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξώθηση πλαισίου
Μπόρε Ντιά.0.262 "
ΧρώμαΚαθαρισμός
Drop Lock2 μοίρες
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
Ύψος3"
Μήκος145 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέτρο ελαστικότητας10200000 λίβρες/τετρ.
Στιγμή Αδράνειας - IX1.8127 in4
Στιγμή Αδράνειας - ΙΥ0.4957 in4
Πλάτος αυλάκωσης0.32 "
Επιφάνεια2.036 τ.μ.
ΧαρακτηριστικάΤ-κουλοχέρηδες
Βάρος / Ft.2.3850 λίβρες
Πλάτος1.5 "
Αντοχή απόδοσης35000 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.7
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)368.3
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7604210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΒαθμόςΣτιγμή Αδράνειας - IXΣτιγμή Αδράνειας - ΙΥΤιμή
80/20 1530-S-72 Extrusion, Smooth, 6 Open T-Slot, 72 Inch Length, Aluminium, Clear | AA7XPQ 16U253 1530-Ε-7272 "1.5 "3"6105-T51.8127 in40.4957 in4€179.47
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 1530-S-145 Extrusion, Smooth, 6 Open T-Slot, 145 Inch Length, Aluminium, Clear
€393.08 /μονάδα