3M SJ3419FR Επανακλειόμενος συνδετήρας τύπου γάντζου χωρίς κόλλα, μαύρο, 1 ίντσα x 150 πόδια, 12 Pk | CF2AAG 29WR48

3M SJ3419FR Επανακλειόμενος συνδετήρας τύπου γάντζου χωρίς κόλλα, μαύρο, 1 ίντσα x 150 πόδια, 12 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF2AAG Μοντέλο: SJ3419FRCross Ref: 29WR48

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,672.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείσιμο με δυνατότητα κλεισίματος
Τύπος κόλλαςΧωρίς κόλλα
Υλικό υποστήριξηςΥφαντό Νάιλον
Χαρακτηριστικά:Ανθεκτικό στη φλόγα υφασμένο νάιλον για χιλιάδες κλεισίματα
ΧρώμαΜαύρη
Επιβραδυντικά φλόγαςΝαι
Τύπος γάντζου και βρόχουΆγκιστρο
Μήκος150 ft
Δύναμη διάτμησης22 psi
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.875
Χώρα ΠροέλευσηςΝότια Κορέα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικά:Επιβραδυντικά φλόγαςΠλάτοςΤιμή
3M SJ3402 Επανακλειόμενος συνδετήρας τύπου γάντζου χωρίς κόλλα, μαύρο, 5/8 ίντσες x 150 πόδια, 18 Pk | CF2AAE 29WR46 SJ3402Ανθεκτικό υφαντό νάιλον για χιλιάδες κλεισίματαΟχι5 / 8 "€1,124.51
3M SJ3402 Επανακλειόμενος συνδετήρας τύπου γάντζου χωρίς κόλλα, μαύρο, 1 ίντσα x 150 πόδια, 12 Pk | CF2AAF 29WR45 SJ3402Ανθεκτικό υφαντό νάιλον για χιλιάδες κλεισίματαΟχι1"€1,199.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M SJ3419FR Επανακλειόμενος συνδετήρας τύπου γάντζου χωρίς κόλλα, μαύρο, 1 ίντσα x 150 πόδια, 12 Pk
€1,672.61 /μονάδα