3M SJ3402 Επανακλειόμενος συνδετήρας τύπου γάντζου χωρίς κόλλα, μαύρο, 5/8 ίντσες x 150 πόδια, 18 Pk | CF2AAE 29WR46

3M SJ3402 Επανακλειόμενος συνδετήρας τύπου γάντζου χωρίς κόλλα, μαύρο, 5/8 ίντσες x 150 πόδια, 18 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF2AAE Μοντέλο: SJ3402Cross Ref: 29WR46

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,124.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείσιμο με δυνατότητα κλεισίματος
Τύπος κόλλαςΧωρίς κόλλα
Υλικό υποστήριξηςΥφαντό Νάιλον
Χαρακτηριστικά:Ανθεκτικό υφαντό νάιλον για χιλιάδες κλεισίματα
ΧρώμαΜαύρη
Επιβραδυντικά φλόγαςΟχι
Τύπος γάντζου και βρόχουΆγκιστρο
Μήκος150 ft
Δύναμη διάτμησης22 psi
Πλάτος5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9
Χώρα ΠροέλευσηςΝότια Κορέα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικά:Επιβραδυντικά φλόγαςΠλάτοςΤιμή
3M SJ3402 Επανακλειόμενος συνδετήρας τύπου γάντζου χωρίς κόλλα, μαύρο, 1 ίντσα x 150 πόδια, 12 Pk | CF2AAF 29WR45 SJ3402Ανθεκτικό υφαντό νάιλον για χιλιάδες κλεισίματαΟχι1"€1,199.09
3M SJ3419FR Επανακλειόμενος συνδετήρας τύπου γάντζου χωρίς κόλλα, μαύρο, 1 ίντσα x 150 πόδια, 12 Pk | CF2AAG 29WR48 SJ3419FRΑνθεκτικό στη φλόγα υφασμένο νάιλον για χιλιάδες κλεισίματαΝαι1"€1,672.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M SJ3402 Επανακλειόμενος συνδετήρας τύπου γάντζου χωρίς κόλλα, μαύρο, 5/8 ίντσες x 150 πόδια, 18 Pk
€1,124.51 /μονάδα