Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

3M SFTW-203 3/8 PK12 Heat Shrink Tub 0.354in Very Flexible Poly, 12 Pk | AD8YLY 4NKY5

3M SFTW-203 3/8" PK12 Heat Shrink Tub 0.354in Very Flexible Poly, 12 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8YLY Μοντέλο: SFTW-203 3/8 "PK12Cross Ref: 4NKY5

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€167.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνας συρρίκνωσης θερμότητας
Εύρος καλωδίων12 έως 8 AWG
ΧρώμαΜαύρη
Αναγνωριστικό μετά τη συρρίκνωση0.118 "
ID Πριν συρρικνωθεί0.354 "
Μήκος4ft.
ΥλικόΠολύ ευέλικτη πολυολεφίνη
Μέγ. Τάση600
Αναλογία συρρίκνωσης3:1
Συρρίκνωση Temp.212 βαθμοί F
Θερμ. Εύρος-67 έως 275 F
Πάχος τοίχου μετά τη συρρίκνωση0.03 "
Τύπος τοίχουΛεπτός τοίχος
Εύρος καλωδίων12 έως 8 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4095
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)129.54
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςNL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγ. ΤάσηΕύρος καλωδίωνΧρώμαΑναλογία συρρίκνωσηςΘερμ. ΕύροςΠάχος τοίχου μετά τη συρρίκνωσηΠλάτοςΕύρος καλωδίωνΤιμή
3M MW-1/4-6"-Μαύρο PK100 Heat Shrink Lined Rigid Multi 0.25 In, 100 Pk | AD3PUY 40L352 MW-1 / 4-6 "- Μαύρο PK100900-Μαύρη2.5:1-131 έως +275 F0.047 "0.25 "In€381.18
3M MW-1/8-6"-Μαύρο PK100 Heat Shrink Lined Rigid Multi 0.125 In, 100 Pk | AD3PUZ 40L353 MW-1 / 8-6 "- Μαύρο PK100900-Μαύρη2.5:1-131 έως +275 F0.038 "0.12 "In€260.74
3M MW-1-6"-Μαύρο PK100 Heat Shrink Lined Rigid Multi 1 In, 100 Pk | AD3PVA 40L354 MW-1-6 "- Μαύρο PK100900-Μαύρη2.5:1-131 έως +275 F0.075 "1"In€808.70
3M MW-3/16-6"-Μαύρο PK100 Heat Shrink Lined Rigid Multi 0.1875 In, 100 Pk | AD3PVB 40L355 MW-3 / 16-6 "- Μαύρο PK100900-Μαύρη2.5:1-131 έως +275 F0.043 "0.19 "In€292.83
3M MW-3/8-6"-Μαύρο PK100 Heat Shrink Lined Rigid Multi 0.375 In, 100 Pk | AD3PVC 40L357 MW-3 / 8-6 "- Μαύρο PK100900-Μαύρη2.5:1-131 έως +275 F0.05 "0.375 "In€427.89
3M SFTW-203 1/8" PK25 Heat Shrink Tub 0.118in Very Flexible Poly, 25 Pk | AD8YLW 4NKY3 SFTW-203 1/8 "PK2560024 έως 22 AWGΜαύρη3:1-67 έως 275 F0.022 "-19 έως 10 AWG€78.83
3M SFTW-203 1/4" PK12 Heat Shrink Tub 0.236in Very Flexible Poly, 12 Pk | AD8YLX 4NKY4 SFTW-203 1/4 "PK1260016 έως 12AWGΜαύρη3:1-67 έως 275 F0.026 "-16 έως 12 AWG€147.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M SFTW-203 3/8" PK12 Heat Shrink Tub 0.354in Very Flexible Poly, 12 Pk
€167.50 /μονάδα