Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

3M MW-1/4-6-Black PK100 Heat Shrink Lined Rigid Multi 0.25 In, 100 Pk | AD3PUY 40L352

3M MW-1/4-6"-Μαύρο PK100 Heat Shrink Lined Rigid Multi 0.25 In, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3PUY Μοντέλο: MW-1/4-6 "-Μαύρο PK100Σταυρός: 40L352
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
€381.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνας συρρίκνωσης θερμότητας
ΧρώμαΜαύρη
Αναγνωριστικό μετά τη συρρίκνωση0.08 "
ID Πριν συρρικνωθεί0.25 "
Μήκος6"
ΥλικόΣυγκολλητική επένδυση, ημι-άκαμπτη πολυολεφίνη
Μέγ. Τάση900
Αναλογία συρρίκνωσης2.5:1
Συρρίκνωση Temp.275 βαθμοί F
Θερμ. Εύρος-131 έως +275 F
Πάχος τοίχου μετά τη συρρίκνωση0.047 "
Τύπος τοίχουΛεπτός τοίχος
Πλάτος0.25 "
Εύρος καλωδίωνIn

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.54
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)26.04
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγ. ΤάσηΕύρος καλωδίωνΧρώμαΑναλογία συρρίκνωσηςΘερμ. ΕύροςΠάχος τοίχου μετά τη συρρίκνωσηΠλάτοςΕύρος καλωδίωνΤιμή
3M MW-1/8-6"-Μαύρο PK100 Heat Shrink Lined Rigid Multi 0.125 In, 100 Pk | AD3PUZ 40L353 MW-1 / 8-6 "- Μαύρο PK100900-Μαύρη2.5:1-131 έως +275 F0.038 "0.12 "In€260.74
3M MW-1-6"-Μαύρο PK100 Heat Shrink Lined Rigid Multi 1 In, 100 Pk | AD3PVA 40L354 MW-1-6 "- Μαύρο PK100900-Μαύρη2.5:1-131 έως +275 F0.075 "1"In€808.70
3M MW-3/16-6"-Μαύρο PK100 Heat Shrink Lined Rigid Multi 0.1875 In, 100 Pk | AD3PVB 40L355 MW-3 / 16-6 "- Μαύρο PK100900-Μαύρη2.5:1-131 έως +275 F0.043 "0.19 "In€292.83
3M MW-3/8-6"-Μαύρο PK100 Heat Shrink Lined Rigid Multi 0.375 In, 100 Pk | AD3PVC 40L357 MW-3 / 8-6 "- Μαύρο PK100900-Μαύρη2.5:1-131 έως +275 F0.05 "0.375 "In€427.89
3M SFTW-203 1/8" PK25 Heat Shrink Tub 0.118in Very Flexible Poly, 25 Pk | AD8YLW 4NKY3 SFTW-203 1/8 "PK2560024 έως 22 AWGΜαύρη3:1-67 έως 275 F0.022 "-19 έως 10 AWG€78.83
3M SFTW-203 1/4" PK12 Heat Shrink Tub 0.236in Very Flexible Poly, 12 Pk | AD8YLX 4NKY4 SFTW-203 1/4 "PK1260016 έως 12AWGΜαύρη3:1-67 έως 275 F0.026 "-16 έως 12 AWG€147.58
3M SFTW-203 3/8" PK12 Heat Shrink Tub 0.354in Very Flexible Poly, 12 Pk | AD8YLY 4NKY5 SFTW-203 3/8 "PK1260012 έως 8 AWGΜαύρη3:1-67 έως 275 F0.03 "-12 έως 8 AWG€167.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M MW-1/4-6"-Μαύρο PK100 Heat Shrink Lined Rigid Multi 0.25 In, 100 Pk
€381.18 /μονάδα