Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

3M MU18-187DMK Αρσενικό Αποσύνδεση Bare 22 έως 18 Awg, 1000 Pk | AB9KZP 2DTF1

3M MU18-187DMK Αρσενικό Αποσύνδεση Bare 22 To 18 Awg, 1000 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9KZP Μοντέλο: MU18-187DMKCross Ref: 2DTF1

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€360.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑποσύνδεση αρσενικού
Βαρέλι μέσα Dia.0.08 "
Κωδικός χρώματοςΓυμνός
Υλικό σύνδεσηςΧαλκός
Τύπος σύνδεσηςΤσακίζω
ΜόνωσηΚανένας
Χρώμα μόνωσηςΓυμνός
Τύπος μόνωσηςΜη μονωμένο
Μέγιστη. Θερμ.347 βαθμοί F
Μέγ. Τάση600V
Συνολικό μήκος0.64 "
ΡαφήΧτυπημένος
Μέγεθος καρτέλας0.08 "
Εύρος καλωδίων22 έως 18 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαρέλι μέσα Dia.Τύπος σύνδεσηςΕίδοςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος καρτέλαςΕύρος καλωδίωνΤιμή
3M MA250DM/10RRK Αρσενικό Disconnect Bare, 500 Pk | AB9LBP 2DTY9 MA250DM / 10RRK0.065 "# 10 Προσαρμογέας Ring to Male TongueΑποσύνδεση αρσενικού δακτυλίου0.8 "0.250 0.032 x "-€212.32
3M MA250DM/8RRK Αρσενικό Disconnect Bare, 500 Pk | AB9LBT 2DTZ6 MA250DM / 8RRK0.09 "# 8 Προσαρμογέας Ring to Male TongueΑποσύνδεση αρσενικού δακτυλίου0.8 "0.250 0.032 x "-€221.04
3M MA250DM/6RRK Αρσενικό Disconnect Bare, 500 Pk | AC2FBE 2JJU5 MA250DM / 6RRK0.08 "# 6 Προσαρμογέας Ring to Male TongueΑποσύνδεση αρσενικού δακτυλίου0.8 "0.250 0.032 x "-€177.87
3M MU14-250DMX Αρσενικό Αποσύνδεση Bare 16 έως 14 Awg, 100 Pk | AE2EVQ 4X292 MU14-250DMX0.085 "ΤσακίζωΑποσύνδεση αρσενικού0.73 "0.250 0.032 x "16 έως 14 AWG€44.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M MU18-187DMK Αρσενικό Αποσύνδεση Bare 22 To 18 Awg, 1000 Pk
€360.65 /μονάδα