Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

3M MTI14-187Q Αρσενικό Disconnect Blue 16 - 14 Awg, 25 Pk | AF8DZY 25AZ80

3M MTI14-187Q Male Disconnect Blue 16 - 14 Awg, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8DZY Μοντέλο: MTI14-187QCross Ref: 25AZ80

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€35.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑποσύνδεση αρσενικού
Βαρέλι μέσα Dia.0.085 "
Κωδικός χρώματοςΜπλε
Υλικό σύνδεσηςΗλεκτρικός επιχρυσωμένος χαλκός
Τύπος σύνδεσηςΤσακίζω
ΜόνωσηΠλήρης
Χρώμα μόνωσηςΜπλε
Τύπος μόνωσηςΝάιλον
Μέγιστη. Θερμ.221 βαθμοί F
Μέγ. Τάση1000V
Συνολικό μήκος0.95 "
ΡαφήΧτυπημένος
Μέγεθος καρτέλας0.020 "x 0.187"
Εύρος καλωδίων16 έως 14 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.31
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)0.64
Κωδικός ΕΣ8536904000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαρέλι μέσα Dia.Κωδικός χρώματοςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος καρτέλαςΕύρος καλωδίωνΤιμή
3M MTI18-187Q Αρσενικό Disconnect Red 22 - 18 Awg, 25 Pk | AF8DWD 25AZ82 MTI18-187Q0.065 "Red0.95 "0.020 "x 0.187"22 έως 18 AWG€19.70
3M MTI18-250Q Αρσενικό Disconnect Red 22 - 18 Awg, 25 Pk | AF8DWE 25AZ83 MTI18-250Q0.065 "Red0.95 "0.032 "x 0.250"22 έως 18 AWG€18.93
3M MTI10-250Q Αρσενικό Disconnect Yellow 12 - 10 Awg, 25 Pk | AF8DZX 25AZ79 MTI10-250Q0.15 "Κίτρινο1.05 "0.032 "x 0.250"12 έως 10 AWG€24.69
3M MTI14-250Q Αρσενικό Disconnect Blue 16 - 14 Awg, 25 Pk | AF8DZZ 25AZ81 MTI14-250Q0.085 "Μπλε0.95 "0.032 "x 0.250"16 έως 14 AWG€19.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M MTI14-187Q Male Disconnect Blue 16 - 14 Awg, 25 Pk
€35.77 /μονάδα