Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

3M MNU18-187DMIK Αρσενικό Αποσύνδεση Κόκκινο 22 έως 18 Awg, 1000 Pk | AB9LFG 2DUP4

3M MNU18-187DMIK Male Disconnect Red 22 To 18 Awg, 1000 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9LFG Μοντέλο: MNU18-187DMIKCross Ref: 2DUP4
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
€1,117.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑποσύνδεση αρσενικού
Βαρέλι μέσα Dia.0.08 "
Κωδικός χρώματοςRed
Υλικό σύνδεσηςΕπιχρυσωμένος χαλκός
Τύπος σύνδεσηςΤσακίζω
ΜόνωσηΠλήρης
Χρώμα μόνωσηςRed
Τύπος μόνωσηςΝάιλον
Μέγιστη. Θερμ.221 βαθμοί F
Μέγ. Τάση600V
Συνολικό μήκος0.87 "
ΡαφήΧτυπημένος
Μέγεθος καρτέλας0.08 "
Εύρος καλωδίων22 έως 18 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.73
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος καλωδίωνΒαρέλι μέσα Dia.Κωδικός χρώματοςΥλικό σύνδεσηςΜόνωσηΣυνολικό μήκοςΡαφήΜέγεθος καρτέλαςΤιμή
3M MNHU10-250DMIK Αρσενικό Αποσύνδεση Κίτρινο 12 έως 10 awg, 250 Pk | AB9KTH 2DPV7 MNHU10-250DMIK12 έως 10 AWG0.15 "ΚίτρινοΟρείχαλκος από κασσίτεροΠλήρης1.2 "Χτυπημένος0.250 0.032 x "€591.65
3M MNU14-250DMIK Αρσενικό Αποσύνδεση Μπλε 16 έως 14 Awg, 1000 Pk | AB9KUZ 2DRE7 MNU14-250DMIK16 έως 14 AWG0.085 "ΜπλεΕπιχρυσωμένος χαλκόςΠλήρης0.95 "Χτυπημένος0.085 "€864.08
3M MNG18-250DMK Αρσενικό Αποσύνδεση Κόκκινο 22 έως 18 Awg, 1000 Pk | AB9KVQ 2DRH7 MNG18-250DMK22 έως 18 AWG0.065 "RedΟρείχαλκος από κασσίτεροΠλήρης0.92 "Συγκολλημένος0.250 0.032 x "€981.66
3M MNG18-250DMIK Αρσενικό Αποσύνδεση Κόκκινο 22 έως 18 Awg, 1000 Pk | AB9KXT 2DRV4 MNG18-250DMIK22 έως 18 AWG0.065 "RedΕπιχρυσωμένος χαλκόςΠλήρης0.95 "Συγκολλημένος0.250 0.032 x "€1,314.77
3M MNG14-187DMK Αρσενικό Αποσύνδεση Μπλε 16 έως 14 Awg, 1000 Pk | AB9LEG 2DUC8 MNG14-187DMK16 έως 14 AWG0.08 "ΜπλεΟρείχαλκος από κασσίτεροΜερική0.84 "Συγκολλημένος0.187 0.020 x "€952.32
3M MNG14-250DMK Αρσενικό Αποσύνδεση Μπλε 16 έως 14 Awg, 1000 Pk | AC2FJM 2JLK3 MNG14-250DMK16 έως 14 AWG0.085 "ΜπλεΟρείχαλκος από κασσίτεροΜερική0.94 "Συγκολλημένος0.250 0.032 x "€981.67
3M MNHU14-250DMIK Αρσενικό Αποσύνδεση Μπλε 16 έως 14 Awg, 250 Pk | AC2FJR 2JLK9 MNHU14-250DMIK16 έως 14 AWG0.085 "ΜπλεΟρείχαλκος από κασσίτεροΠλήρης1.2 "Χτυπημένος0.250 0.032 x "€451.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M MNU18-187DMIK Male Disconnect Red 22 To 18 Awg, 1000 Pk
€1,117.55 /μονάδα