Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

3M MNG18-14RSX Ring Terminal Red Brazed 22 To 18, 100 Pk | AD2NDA 3RWL6

3M Τερματικό δακτυλίου MNG18-14RSX Red Brazed 22 έως 18, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2NDA Μοντέλο: MNG18-14RSXCross Ref: 3RWL6

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€118.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤερματικό δακτυλίου
Κωδικός χρώματοςRed
Υλικό σύνδεσηςΧαλκός
Τύπος σύνδεσηςΤσακίζω
Χρώμα μόνωσηςRed
Τύπος μόνωσηςΝάιλον
Μέγιστη. Θερμ.221 βαθμοί F
Μέγ. Τάση600V
Συνολικό μήκος1.07 "
ΡαφήΣυγκολλημένος
Μέγεθος στηρίγματος1 / 4 "
Σύνδεση τερματικούΤσακίζω
Τύπος τερματικούΑρχικό
Εύρος καλωδίων22 έως 18 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.153
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος στηρίγματοςΚωδικός χρώματοςΥλικό σύνδεσηςΤύπος τερματικούΤύπος μόνωσηςΜέγιστη. Θερμ.Μέγ. ΤάσηΣυνολικό μήκοςΤιμή
3M MVU18-6RSX Τερματικός δακτυλίου Red Butted 22 έως 18, 100 Pk | AA8TME 1A078 MVU18-6RSX#6RedΧαλκόςΑρχικόVinyl221 βαθμοί F600V0.8 "€52.54
3M MU18-8RLX Ring Terminal Bare Butted 22 έως 18, 100 Pk | AA9JZX 1DME4 MU18-8RLX#8ΓυμνόςΧαλκόςΑρχικόΜη μονωμένο347 βαθμοί F600V0.74 "€52.34
Τερματικό δακτυλίου 3M MV18-10R/LK Red Brazed 22 έως 18, 1000 Pk | AB9KRE 2DPR3 MV18-10R / LK#10RedΧαλκόςΑρχικόVinyl221 βαθμοί F600V0.93 "€628.52
Τερματικό δακτυλίου 3M MNG18-14R/SK Red Brazed 22 έως 18, 1000 Pk | AB9KVN 2DRH4 MNG18-14R / SK1 / 4 "RedΧαλκόςΑρχικόΝάιλον221 βαθμοί F600V1.07 "€841.54
Τερματικό δακτυλίου 3M MNG18-38RK Red Brazed 22 έως 18, 1000 Pk | AB9KVU 2DRJ1 MNG18-38RK3 / 8 "RedΧαλκόςΑρχικόΝάιλον221 βαθμοί F600V1.12 "€841.54
Τερματικό δακτυλίου 3M MNG18-8R/LK Red Brazed 22 έως 18, 1000 Pk | AB9KYR 2DTA3 MNG18-8R / LK#8RedΧαλκόςΑρχικόΝάιλον221 βαθμοί F600V0.92 "€841.44
Τερματικό δακτυλίου 3M MV18-610RK Red Brazed 22 έως 18, 1000 Pk | AB9KZK 2DTE6 MV18-610RK# 6/8/10RedΧαλκόςMulti-StudVinyl221 βαθμοί F600V1.01 "€689.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M Τερματικό δακτυλίου MNG18-14RSX Red Brazed 22 έως 18, 100 Pk
€118.56 /μονάδα