Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

3M M814RSX Ring Terminal Bare Brazed 8 Awg, 10 Pk | AE7NHU 5ZNT0

3M M814RSX Ring Terminal Bare Brazed 8 Awg, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7NHU Μοντέλο: M814RSXCross Ref: 5ZNT0
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
€22.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤερματικό δακτυλίου
Κωδικός χρώματοςΓυμνός
Υλικό σύνδεσηςΧαλκός
Τύπος σύνδεσηςΙούλιος
Χρώμα μόνωσηςΓυμνός
Τύπος μόνωσηςΜη μονωμένο
Μέγιστη. Θερμ.347 βαθμοί F
Μέγ. Τάση600V
Συνολικό μήκος0.95 "
ΡαφήΣυγκολλημένος
Μέγεθος στηρίγματος1 / 4 "
Σύνδεση τερματικούΤσακίζω
Τύπος τερματικούΔαχτυλίδι
Εύρος καλωδίων8 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.07
Ύψος πλοίου (cm)11.18
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος στηρίγματοςΚωδικός χρώματοςΥλικό σύνδεσηςΤύπος τερματικούΤύπος σύνδεσηςΤύπος μόνωσηςΜέγιστη. Θερμ.Συνολικό μήκοςΤιμή
3M MU8-14RHT/SK Ring Terminal Bare Butted 8 Awg, 200 Pk | AC2FBB 2JJT7 MU8-14RHT / SK1 / 4 "ΓυμνόςΕπικαλυμμένος χάλυβαςΑρχικόΤσακίζωΜη μονωμένο900 βαθμοί F0.95 "€172.15
3M M8-10R/SK Ring Terminal Bare Brazed 8 Awg, 200 Pk | AC2FBF 2JJU6 M8-10R / SK#10ΓυμνόςΧαλκόςΑρχικόΤσακίζωΜη μονωμένο347 βαθμοί F0.95 "€307.65
3M M8-14R/SK Ring Terminal Bare Brazed 8 Awg, 200 Pk | AC2FBJ 2JJV1 M8-14R / SK1 / 4 "ΓυμνόςΧαλκόςΑρχικόΤσακίζωΜη μονωμένο347 βαθμοί F0.95 "€315.34
3M M8-38RK Ring Terminal Bare Brazed 8 Awg, 200 Pk | AC2FBM 2JJV5 Μ8-38RK3 / 8 "ΓυμνόςΧαλκόςΑρχικόΤσακίζωΜη μονωμένο347 βαθμοί F1.06 "€324.86
Τερματικό δακτυλίου 3M MN8-10R/SK Red Brazed 8 Awg, 200 Pk | AC2FBT 2JJW4 MN8-10R / SK#10RedΧαλκόςΑρχικόΤσακίζωΝάιλον221 βαθμοί F1.26 "€256.00
Τερματικό δακτυλίου 3M MN8-14R/SK Red Brazed 8 Awg, 200 Pk | AC2FBU 2JJW8 MN8-14R / SK1 / 4 "RedΧαλκόςΑρχικόΤσακίζωΝάιλον221 βαθμοί F1.26 "€256.00
3M M8-516RK Ring Terminal Bare Brazed 8 Awg, 200 Pk | AC2FBX 2JJX3 Μ8-516RK5 / 16 "ΓυμνόςΧαλκόςΑρχικόΤσακίζωΜη μονωμένο347 βαθμοί F1.06 "€335.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M M814RSX Ring Terminal Bare Brazed 8 Awg, 10 Pk
€22.43 /μονάδα