Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Τερματικό δακτυλίου 3M MN8-14R/SK Red Brazed 8 Awg, 200 Pk | AC2FBU 2JJW8

3M Τερματικό δακτυλίου MN8-14R/SK Red Brazed 8 Awg, 200 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2FBU Μοντέλο: MN8-14R/SKCross Ref: 2JJW8

Αποκτήστε το Απρ 26, Παρασκευή
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
€256.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤερματικό δακτυλίου
Κωδικός χρώματοςRed
Υλικό σύνδεσηςΧαλκός
Τύπος σύνδεσηςΤσακίζω
Χρώμα μόνωσηςRed
Τύπος μόνωσηςΝάιλον
Μέγιστη. Θερμ.221 βαθμοί F
Μέγ. Τάση600V
Συνολικό μήκος1.26 "
ΡαφήΣυγκολλημένος
Μέγεθος στηρίγματος1 / 4 "
Σύνδεση τερματικούΤσακίζω
Τύπος τερματικούΑρχικό
Εύρος καλωδίων8 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.73
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος στηρίγματοςΚωδικός χρώματοςΥλικό σύνδεσηςΤύπος τερματικούΤύπος σύνδεσηςΤύπος μόνωσηςΜέγιστη. Θερμ.Συνολικό μήκοςΤιμή
3M MU8-14RHT/SK Ring Terminal Bare Butted 8 Awg, 200 Pk | AC2FBB 2JJT7 MU8-14RHT / SK1 / 4 "ΓυμνόςΕπικαλυμμένος χάλυβαςΑρχικόΤσακίζωΜη μονωμένο900 βαθμοί F0.95 "€172.15
3M M8-10R/SK Ring Terminal Bare Brazed 8 Awg, 200 Pk | AC2FBF 2JJU6 M8-10R / SK#10ΓυμνόςΧαλκόςΑρχικόΤσακίζωΜη μονωμένο347 βαθμοί F0.95 "€307.65
3M M8-14R/SK Ring Terminal Bare Brazed 8 Awg, 200 Pk | AC2FBJ 2JJV1 M8-14R / SK1 / 4 "ΓυμνόςΧαλκόςΑρχικόΤσακίζωΜη μονωμένο347 βαθμοί F0.95 "€315.34
3M M8-38RK Ring Terminal Bare Brazed 8 Awg, 200 Pk | AC2FBM 2JJV5 Μ8-38RK3 / 8 "ΓυμνόςΧαλκόςΑρχικόΤσακίζωΜη μονωμένο347 βαθμοί F1.06 "€324.86
Τερματικό δακτυλίου 3M MN8-10R/SK Red Brazed 8 Awg, 200 Pk | AC2FBT 2JJW4 MN8-10R / SK#10RedΧαλκόςΑρχικόΤσακίζωΝάιλον221 βαθμοί F1.26 "€256.00
3M M8-516RK Ring Terminal Bare Brazed 8 Awg, 200 Pk | AC2FBX 2JJX3 Μ8-516RK5 / 16 "ΓυμνόςΧαλκόςΑρχικόΤσακίζωΜη μονωμένο347 βαθμοί F1.06 "€335.17
3M MN8-516RK Ring Terminal Red Brazed 8 Awg, 200 Pk | AC2FCA 2JJY2 ΜΝ8-516ΡΚ5 / 16 "RedΧαλκόςΑρχικόΤσακίζωΝάιλον221 βαθμοί F1.380 "€508.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M Τερματικό δακτυλίου MN8-14R/SK Red Brazed 8 Awg, 200 Pk
€256.00 /μονάδα