Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

3M M438RX Ring Terminal Bare Brazed 4 Awg, 10 Pk | AE7NHW 5ZNT2

3M M438RX Ring Terminal Bare Brazed 4 Awg, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7NHW Μοντέλο: M438RXCross Ref: 5ZNT2
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
€37.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤερματικό δακτυλίου
Κωδικός χρώματοςΓυμνός
Υλικό σύνδεσηςΧαλκός
Τύπος σύνδεσηςΙούλιος
Χρώμα μόνωσηςΓυμνός
Τύπος μόνωσηςΜη μονωμένο
Μέγιστη. Θερμ.347 βαθμοί F
Μέγ. Τάση600V
Συνολικό μήκος1.34 "
ΡαφήΣυγκολλημένος
Μέγεθος στηρίγματος3 / 8 "
Σύνδεση τερματικούΤσακίζω
Τύπος τερματικούΔαχτυλίδι
Εύρος καλωδίων4 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.11
Ύψος πλοίου (cm)11.18
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος στηρίγματοςΚωδικός χρώματοςΥλικό σύνδεσηςΤύπος τερματικούΤύπος σύνδεσηςΤύπος μόνωσηςΜέγιστη. Θερμ.Συνολικό μήκοςΤιμή
3M M4-12R/SK Ring Terminal Bare Brazed 4 Awg, 200 Pk | AC2FLC 2JLU7 M4-12R / SK1 / 2 "ΓυμνόςΧαλκόςΑρχικόΤσακίζωΜη μονωμένο347 βαθμοί F1.34 "€472.46
3M MU4-38RHTK Ring Terminal Bare Butted 4 Awg, 200 Pk | AC2FLJ 2JLV7 MU4-38RHTK3 / 8 "ΓυμνόςΕπικαλυμμένος χάλυβαςΑρχικόΤσακίζωΜη μονωμένο900 βαθμοί F1.34 "€399.42
3M M4-516RK Ring Terminal Bare Brazed 4 Awg, 200 Pk | AC2FLL 2JLW2 Μ4-516RK5 / 16 "ΓυμνόςΧαλκόςΑρχικόΤσακίζωΜη μονωμένο347 βαθμοί F1.34 "€472.57
3M M4-38RK Ring Terminal Bare Brazed 4 Awg, 200 Pk | AC2FLN 2JLW6 Μ4-38RK3 / 8 "ΓυμνόςΧαλκόςΑρχικόΤσακίζωΜη μονωμένο347 βαθμοί F1.34 "€484.98
3M MN4-38RK Δαχτυλίδι τερματικό Yellow Brazed 4 Awg, 200 Pk | AC2FLT 2JLX5 ΜΝ4-38ΡΚ3 / 8 "ΚίτρινοΧαλκόςΑρχικόΤσακίζωΝάιλον221 βαθμοί F1.74 "€452.71
3M MN4-14RK Δαχτυλίδι τερματικό Yellow Brazed 4 Awg, 200 Pk | AC2FLV 2JLX9 ΜΝ4-14ΡΚ1 / 4 "ΚίτρινοΧαλκόςΑρχικόΤσακίζωΝάιλον221 βαθμοί F1.74 "€452.75
3M M4-14RK Ring Terminal Bare Brazed 4 Awg, 200 Pk | AC2FLX 2JLY4 Μ4-14RK1 / 4 "ΓυμνόςΧαλκόςΑρχικόΤσακίζωΜη μονωμένο347 βαθμοί F1.34 "€472.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M M438RX Ring Terminal Bare Brazed 4 Awg, 10 Pk
€37.88 /μονάδα