JUSTRITE 27110 Rinse Tank, Floor Standing, 11 Gallon, Self-close cover with Fusible Link, Steel, Red | AD2EGJ 3NPW7

JUSTRITE 27110 Δεξαμενή ξεβγάλματος, Επιδαπέδιο, 11 γαλόνι, Κάλυμμα που κλείνει μόνο του με εύτηκτο σύνδεσμο, ατσάλι, κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2EGJ Μοντέλο: 27110Cross Ref: 3NPW7

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,319.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΞεπλύνετε τη δεξαμενή
Χωρητικότητα11 gal.
ΧρώμαRed
Βάθος16 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος8.75 "
ΥλικόΑτσάλι
Τοποθέτηση ΤύποςΌροφος
Ποσότητα παλέτας4
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 25.65
Ύψος πλοίου (cm)88.9
Μήκος πλοίου (cm)58.42
Πλάτος πλοίου (cm)73.66
Κωδικός ΕΣ7310290050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το αυτοκλείσιμο κάλυμμα, που λειτουργεί με πέλμα ποδιού, επιτρέπει στον εργαζόμενο να ανοίγει με τα δύο χέρια γεμάτα. Ένας πνευματικός κύλινδρος ρυθμιζόμενου ρυθμού εμποδίζει το κάλυμμα να κλείνει όταν απελευθερώνεται το πέλμα. Το βύσμα αποστράγγισης επιτρέπει την εύκολη αντικατάσταση του διαλύτη.

Χαρακτηριστικά:

  • Άνετη στάση ή καθιστικό
  • Κάλυμμα που κλείνει μόνο του που λειτουργεί με πέλμα ποδιού

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧρώμαΎψοςΠλάτοςΤιμή
JUSTRITE 27221 Rinse Tank, Self-close cover, Drin Pull, Steel, 22 Gallon, Yellow | AA4ZVP JUT27221YL 2722122 gal.Κίτρινο12 "35.25 "€1,451.60
JUSTRITE 27220 Rinse Tank, Floor Standing, 22 Gallon, Foot-operated Self-close Cover, Steel, Red | AD2EGK JUT27220RD 2722022 gal.Red12 "35.25 "€1,451.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 27110 Δεξαμενή ξεβγάλματος, Επιδαπέδιο, 11 γαλόνι, Κάλυμμα που κλείνει μόνο του με εύτηκτο σύνδεσμο, ατσάλι, κόκκινο
€1,319.48 /μονάδα