JUSTRITE 27220 Rinse Tank, Floor Standing, 22 Gallon, Foot-operated Self-close Cover, Steel, Red | AD2EGK JUT27220RD

JUSTRITE 27220 Δεξαμενή ξεβγάλματος, Επιδαπέδιο, 22 γαλόνι, Ποδαρικό κάλυμμα αυτοκλεισίματος, ατσάλι, κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2EGK Μοντέλο: 27220Σταυρός: JUT27220RD

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,451.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΞεπλύνετε τη δεξαμενή
Χωρητικότητα22 gal.
ΧρώμαRed
Βάθος16 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος12 "
ΥλικόΑτσάλι
Τοποθέτηση ΤύποςΌροφος
Ποσότητα παλέτας4
Πλάτος35.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 35.1
Ύψος πλοίου (cm)88.9
Μήκος πλοίου (cm)83.82
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ73101000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το αυτοκλείσιμο κάλυμμα, που λειτουργεί με πέλμα ποδιού, επιτρέπει στον εργαζόμενο να ανοίγει με τα δύο χέρια γεμάτα. Ένας πνευματικός κύλινδρος ρυθμιζόμενου ρυθμού εμποδίζει το κάλυμμα να κλείνει όταν απελευθερώνεται το πέλμα. Το βύσμα αποστράγγισης επιτρέπει την εύκολη αντικατάσταση του διαλύτη.

Χαρακτηριστικά:

  • Άνετη στάση ή καθιστικό
  • Κάλυμμα που κλείνει μόνο του που λειτουργεί με πέλμα ποδιού

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧρώμαΎψοςΠλάτοςΤιμή
JUSTRITE 27221 Rinse Tank, Self-close cover, Drin Pull, Steel, 22 Gallon, Yellow | AA4ZVP JUT27221YL 2722122 gal.Κίτρινο12 "35.25 "€1,451.60
JUSTRITE 27110 Rinse Tank, Floor Standing, 11 Gallon, Self-close cover with Fusible Link, Steel, Red | AD2EGJ 3NPW7 2711011 gal.Red8.75 "24 "€1,319.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 27220 Δεξαμενή ξεβγάλματος, Επιδαπέδιο, 22 γαλόνι, Ποδαρικό κάλυμμα αυτοκλεισίματος, ατσάλι, κόκκινο
€1,451.60 /μονάδα