Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα επιστροφής ελατηρίου 3M FP301-1/8-500-GREEN-SPOOL, Μέγεθος 1/4 ίντσας, 50 πόδια, μέγιστη πίεση 300 Psi, 3 Pk | CE9FPU 2JPP2

3M FP301-1/8-500'-GREEN-SPOOL Ελικοειδής σωλήνας επιστροφής ελατηρίου, Μέγεθος 1/4 ίντσας, 50 πόδια, μέγιστη πίεση 300 Psi, 3 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE9FPU Μοντέλο: FP301-1/8-500'-GREEN-SPOOLCross Ref: 2JPP2

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,183.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνας συρρίκνωσης θερμότητας
ΧρώμαΠράσινο
Επιβραδυντικά φλόγαςΝαι
Αναγνωριστικό μετά τη συρρίκνωση0.062 "
Μέγ. Τάση600 V
Αναλογία συρρίκνωσης2:1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.275
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγ. ΤάσηΕύρος καλωδίωνΧρώμαΑναλογία συρρίκνωσηςΘερμ. ΕύροςΠάχος τοίχου μετά τη συρρίκνωσηΠλάτοςΕύρος καλωδίωνΤιμή
3M MW-1/4-6"-Μαύρο PK100 Heat Shrink Lined Rigid Multi 0.25 In, 100 Pk | AD3PUY 40L352 MW-1 / 4-6 "- Μαύρο PK100900-Μαύρη2.5:1-131 έως +275 F0.047 "0.25 "In€381.18
3M MW-1/8-6"-Μαύρο PK100 Heat Shrink Lined Rigid Multi 0.125 In, 100 Pk | AD3PUZ 40L353 MW-1 / 8-6 "- Μαύρο PK100900-Μαύρη2.5:1-131 έως +275 F0.038 "0.12 "In€260.74
3M MW-1-6"-Μαύρο PK100 Heat Shrink Lined Rigid Multi 1 In, 100 Pk | AD3PVA 40L354 MW-1-6 "- Μαύρο PK100900-Μαύρη2.5:1-131 έως +275 F0.075 "1"In€808.70
3M MW-3/16-6"-Μαύρο PK100 Heat Shrink Lined Rigid Multi 0.1875 In, 100 Pk | AD3PVB 40L355 MW-3 / 16-6 "- Μαύρο PK100900-Μαύρη2.5:1-131 έως +275 F0.043 "0.19 "In€292.83
3M MW-3/8-6"-Μαύρο PK100 Heat Shrink Lined Rigid Multi 0.375 In, 100 Pk | AD3PVC 40L357 MW-3 / 8-6 "- Μαύρο PK100900-Μαύρη2.5:1-131 έως +275 F0.05 "0.375 "In€427.89
3M SFTW-203 1/8" PK25 Heat Shrink Tub 0.118in Very Flexible Poly, 25 Pk | AD8YLW 4NKY3 SFTW-203 1/8 "PK2560024 έως 22 AWGΜαύρη3:1-67 έως 275 F0.022 "-19 έως 10 AWG€78.83
3M SFTW-203 1/4" PK12 Heat Shrink Tub 0.236in Very Flexible Poly, 12 Pk | AD8YLX 4NKY4 SFTW-203 1/4 "PK1260016 έως 12AWGΜαύρη3:1-67 έως 275 F0.026 "-16 έως 12 AWG€147.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M FP301-1/8-500'-GREEN-SPOOL Ελικοειδής σωλήνας επιστροφής ελατηρίου, Μέγεθος 1/4 ίντσας, 50 πόδια, μέγιστη πίεση 300 Psi, 3 Pk
€1,183.40 /μονάδα