Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

3M 983-326 ES Conspicuity Cut 2 ιντσών κόκκινο/λευκό φορτηγό | AD9KFK 4TDT2

3M 983-326 ES Conspicuity Cut 2 ιντσών Κόκκινο/λευκό φορτηγό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9KFK Μοντέλο: 983-326 ESCross Ref: 4TDT2

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€194.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντανακλαστική ταινία Premium Grade
Χρώμα6 "Κόκκινο / 6" Λευκό
Μήκος150ft.
ΥλικόΆκαμπτος
Τύπος ΠακέτοΡολό
Πάχος14 έως 18mil.
ΧαρακτηριστικάΦορτηγό και ρυμουλκούμενο
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.33
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)25.65
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ3919102055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜήκοςΠλάτοςΤιμή
3M 983-10 ES Ευαισθησία συνεχής 3 ίντσες λευκό φορτηγό | AD9KFE 4TDR4 983-10 ΕΣΆσπρο150ft.3"€335.83
3Μ 983-10 ES Ευαισθησία συνεχές 4 ίντσες λευκό φορτηγό | AD9KFF 4TDR5 983-10 ΕΣΆσπρο150ft.4"€395.64
3Μ 983-32 ES Ευαισθησία Συνεχής 3 ίντσες Λευκό / Κόκκινο Φορτηγό | AD9KFH 4TDR8 983-32 ΕΣ11 "Κόκκινο / 7" Λευκό150ft.3"€304.19
3Μ 983-32 ES Ευαισθησία συνεχής 4 ίντσες λευκό / κόκκινο φορτηγό | AD9KFJ 4TDR9 983-32 ΕΣ11 "Κόκκινο / 7" Λευκό150ft.4"€386.11
3M 983-72 ES Conspicuity Cut 2 ιντσών κόκκινο φορτηγό | AD9KFL 4TDT3 983-72 ΕΣRed150ft.2"€203.69
3M 983-72 ES Tape Conspicuity 2 Inch Red, 100 Pk | AD9KFM 4TDT4 983-72 ΕΣRed12 "2"€142.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 983-326 ES Conspicuity Cut 2 ιντσών Κόκκινο/λευκό φορτηγό
€194.66 /μονάδα