Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

3M 86407 Φύλλο λείανσης 40 x 2 ίντσες M125 G Diamond | AC2EFA 2JEG8

3M 86407 Φύλλο λείανσης 40 x 2 ιντσών M125 G Diamond

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2EFA Μοντέλο: 86407Cross Ref: 2JEG8

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€688.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο λείανσης
Λειαντικό υλικόΔιαμάντι
Υλικό υποστήριξηςΠανί
Βάρος υποστήριξηςC
ΧρώμαΜαύρη
Βαθμόςτέλος
χαλίκιM125
Μήκος40 "
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ6805200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΛειαντικό υλικόΥλικό υποστήριξηςΒάρος υποστήριξηςΧρώμαΒαθμόςχαλίκιΜήκοςΤιμή
3M 99403 Φύλλο λείανσης 11 x 9 ιντσών 120 G Οξείδιο αλουμινίου, 25 Pk | AB9BUW 2AYJ7 994039"Οξείδιο αργιλίουΧαρτίCTanτέλος12011 "€256.08
3M 99402 Φύλλο λείανσης 11 x 9 ιντσών 150 G Οξείδιο αλουμινίου, 250 Pk | AB9JLA 2DJP5 994029"Οξείδιο αργιλίουΧαρτίCTanτέλος15011 "€343.99
3M 02015 Φύλλο λείανσης 11 x 9 ιντσών 150 G Sc, 250 Pk | AB9JPC 2DKX4 020154"Καρβίδιο πυριτίουΧαρτίCΜαύρητέλος15011 "€816.86
3M 99437 Φύλλο λείανσης 11-1/4 x 4-3/16 Inch 150 G, 10 Pk | AB9WBZ 2FRB5 994374.187 "Καρβίδιο πυριτίου--Tanτέλος15011.25 "€377.55
3M 99438 Φύλλο λείανσης 11-1/4 x 4-3/16 Inch 120 G, 10 Pk | AB9WCA 2FRB6 994384.187Καρβίδιο πυριτίουΣυνθετικός-Tanτέλος12011.25 "€392.48
3M 88595 Φύλλο λείανσης 11 x 9 ιντσών 150 G Garnet, 250 Pk | AB9WTC 2FXD9 885959"ΛυχνίτηςΧαρτίARedτέλος15011 "€233.64
3M 88619 Φύλλο λείανσης 11 x 9 ιντσών 120 G Garnet, 25 Pk | AC2EGH 2JEV4 886199"ΛυχνίτηςΧαρτίARedτέλος12011 "€478.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 86407 Φύλλο λείανσης 40 x 2 ιντσών M125 G Diamond
€688.67 /μονάδα