3M 02015 Φύλλο λείανσης 11 x 9 ιντσών 150 G Sc, 250 Pk | AB9JPC 2DKX4

3M 02015 Φύλλο λείανσης 11 x 9 ίντσες 150 G Sc, 250 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9JPC Μοντέλο: 02015Cross Ref: 2DKX4

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€816.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο λείανσης
Λειαντικό υλικόΚαρβίδιο πυριτίου
Υλικό υποστήριξηςΧαρτί
Βάρος υποστήριξηςC
ΧρώμαΜαύρη
Βαθμόςτέλος
χαλίκι150
Μήκος11 "
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.17
Ύψος πλοίου (cm)13.21
Μήκος πλοίου (cm)29.97
Πλάτος πλοίου (cm)24.89
Κωδικός ΕΣ6805301000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΛειαντικό υλικόΥλικό υποστήριξηςΒάρος υποστήριξηςΧρώμαΒαθμόςχαλίκιΜήκοςΤιμή
3M 99403 Φύλλο λείανσης 11 x 9 ιντσών 120 G Οξείδιο αλουμινίου, 25 Pk | AB9BUW 2AYJ7 994039"Οξείδιο αργιλίουΧαρτίCTanτέλος12011 "€256.08
3M 99402 Φύλλο λείανσης 11 x 9 ιντσών 150 G Οξείδιο αλουμινίου, 250 Pk | AB9JLA 2DJP5 994029"Οξείδιο αργιλίουΧαρτίCTanτέλος15011 "€343.99
3M 99437 Φύλλο λείανσης 11-1/4 x 4-3/16 Inch 150 G, 10 Pk | AB9WBZ 2FRB5 994374.187 "Καρβίδιο πυριτίου--Tanτέλος15011.25 "€377.55
3M 99438 Φύλλο λείανσης 11-1/4 x 4-3/16 Inch 120 G, 10 Pk | AB9WCA 2FRB6 994384.187Καρβίδιο πυριτίουΣυνθετικός-Tanτέλος12011.25 "€392.48
3M 88595 Φύλλο λείανσης 11 x 9 ιντσών 150 G Garnet, 250 Pk | AB9WTC 2FXD9 885959"ΛυχνίτηςΧαρτίARedτέλος15011 "€233.64
3M 86407 Φύλλο λείανσης 40 x 2 ίντσες M125 G Diamond | AC2EFA 2JEG8 864072"ΔιαμάντιΠανίCΜαύρητέλοςM12540 "€688.67
3M 88619 Φύλλο λείανσης 11 x 9 ιντσών 120 G Garnet, 25 Pk | AC2EGH 2JEV4 886199"ΛυχνίτηςΧαρτίARedτέλος12011 "€478.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 02015 Φύλλο λείανσης 11 x 9 ίντσες 150 G Sc, 250 Pk
€816.86 /μονάδα