Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σετ συναρμογής ρητίνης 3M 85-16 250kcmil-4/0 1000 | AD7EQE 4DYX9

3M 85-16 Resin Splice Kit 250kcmil-4/0 1000

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7EQE Πρότυπο: 85-16Cross Ref: 4DYX9
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
€187.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ ρητίνης Splice
Μήκος μπουλονιού3.75 "
ΧρώμαΜαύρη
ΥλικόΡητίνη
Μέγιστη. Θερμ.194 βαθμοί F
Μέγ. Τάση1000V
Συνολικό μήκος8"
Θερμ. Εύρος90 βαθμοί Γ
Τάση τάσης1000
Εύρος καλωδίων4/0 έως 250 kcmil

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.91
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)42.42
Πλάτος πλοίου (cm)17.27
Κωδικός ΕΣ3909505000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Συνδετήρας (πτυχωτό) (1-1 / 2)
    • Μέγιστη. Συνδετήρας (Μπουλόνι Split) (250 kcmil (Run), 4/0 AWG (Tap)
    • Μέγιστη. Συνδετήρας Dia. (Σε) (6)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος μπουλονιούΣυνολικό μήκοςΕύρος καλωδίωνΤιμή
Σετ συναρμογής 3M 85-10 Ρητίνης 4 AWG 1000V | AD7EQC 4DYX7 85-101.75 "5"4 AWG€72.50
3M 85-14 Resin Splice Kit 2 / 0-4 / 0 1000 | AD7EQD 4DYX8 85-143.25 "8"2/0 έως 4/0 AWG€111.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 85-16 Resin Splice Kit 250kcmil-4/0 1000
€187.56 /μονάδα