Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σετ συναρμογής 3M 85-10 Ρητίνης 4 AWG 1000V | AD7EQC 4DYX7

3M 85-10 Resin Splice Kit 4 AWG 1000V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7EQC Πρότυπο: 85-10Cross Ref: 4DYX7
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
€72.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ ρητίνης Splice
Μήκος μπουλονιού1.75 "
ΧρώμαΜαύρη
ΥλικόΡητίνη
Μέγιστη. Θερμ.194 βαθμοί F
Μέγ. Τάση1000V
Συνολικό μήκος5"
Θερμ. Εύρος90 βαθμοί Γ
Τάση τάσης1000
Εύρος καλωδίων4 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)20.83
Πλάτος πλοίου (cm)14.22
Κωδικός ΕΣ8546900000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Συνδετήρας (πτυχωτό) (7/16)
    • Μέγιστη. Συνδετήρας (Split Bolt) (8 AWG Stranded)
    • Μέγιστη. Συνδετήρας Dia. (Σε) (1-1 / 2)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος μπουλονιούΣυνολικό μήκοςΕύρος καλωδίωνΤιμή
3M 85-14 Resin Splice Kit 2 / 0-4 / 0 1000 | AD7EQD 4DYX8 85-143.25 "8"2/0 έως 4/0 AWG€111.85
Σετ συναρμογής ρητίνης 3M 85-16 250kcmil-4/0 1000 | AD7EQE 4DYX9 85-163.75 "8"4/0 έως 250 kcmil€187.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 85-10 Resin Splice Kit 4 AWG 1000V
€72.50 /μονάδα