Flat Shipping

Flat Shipping στο 24,99 € + TVA

3M 4959 VHB Ταινία 6 ίντσες x 5 ναυπηγεία Λευκό | AA6VTL 15C396

3M Ταινία 4959 VHB 6 ίντσας x 5 γιάρδα Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AA6VTL Μοντέλο: 4959Σταυρός Ref: 15C396
Διαθέσιμο για παράδοση

Αποκτήστε το Τρίτη, Ιουν 3

Επίπεδη αποστολή στα €24,99 + TVA Για παραγγελίες συνολικού βάρους μικρότερου των 24,99 κιλών ισχύουν 10 € κατ' αποκοπή αποστολή. Οι παραγγελίες άνω των 10 κιλών θα χρεώνονται προεπιλεγμένες τιμές αποστολής.

€691.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Πληρωμή

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινία VHB διπλής όψης
ΣυγκολλητικόςΑκρυλικό γενικού σκοπού
ΧρώμαΆσπρο
Μήκος5 ετών
Χρώμα επένδυσηςΚαθαρισμός
Υλικα Στερεός αφρός
Θερμοκρασία απόδοσης.+ 50 ° F έως + 300 ° F
ShapeΣυνεχής ρολό
Πάχος120 χιλιάδες
Πλάτος6"
ΠεριβάλλονΕσωτερική και Εξωτερική
Τύπος κυψέλης αφρούΚλειστό
Τύπος πυκνότητας αφρούΕταιρεία
Imperial Tape Width6"
Imperial Tape Wxl6 "x 5 yd.
Περιλαμβάνεται επένδυσηΝαι
Υλικό γραμμήςΠολυεστέρας
Μήκος μετρικής ταινίας4.57m
Μετρικό πλάτος152.4 mm
Φόρμα προϊόντωνΣυνεχής ρολό
ΑφαιρούμενηΟχι
ΠρότυπαASTM D-1002, ASTM D-897, ASTM D3330, ASTM D3654, UL 746C
Ταινία Αυτοκόλλητο ΥλικόΑκρυλικό
Κατασκευή πλάτης ταινίαςαφρός
Υλικό στήριξης ταινίαςΑκρυλικός αφρός
Χρώμα ταινίαςΆσπρο
Επιμήκυνση ταινίαςΔεν έχει αξιολογηθεί
Αντοχή εφελκυσμού ταινίας75 λίβρες/in.
Πάχος ταινίας1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7325
Ύψος πλοίου (cm)17.27
Μήκος πλοίου (cm)16.26
Πλάτος πλοίου (cm)16
Κωδικός ΕΣ3919905060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔύναμη πρόσφυσηςΣυγκολλητικόςΧρώμαΜήκοςΥλικα Θερμοκρασία απόδοσης.Αντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΤιμή
3M 4646 VHB Ταινία 6 ίντσες x 5 ναυπηγεία Σκούρο Γκρι | AA6VMU 15C286 4646240 ουγκιές / λεπτόΑκρυλικό γενικού σκοπούΣκούρο γκρίζο5 yyd.Στερεός αφρός50 βαθμοί έως 300 βαθμοί F100 λίβρες / λεπτό.25 χλμ.€282.70
3M 4905 VHB Ταινία 6 ίντσες x 1 αυλή Διαφανές | AA6VNG 15C299 4905192 ουγκιές / λεπτόΑκρυλικό γενικού σκοπούΚαθαρισμός1 yyd.Στερεός αφρός50 βαθμοί έως 200 βαθμοί F100 λίβρες / λεπτό.20 χλμ.€64.57
3M 4905 VHB Ταινία 6 ίντσες x 5 ναυπηγεία Διαφανές | AA6VNH 15C301 4905192 ουγκιές / λεπτόΑκρυλικό γενικού σκοπούΚαθαρισμός5 yyd.Στερεός αφρός50 βαθμοί έως 200 βαθμοί F100 λίβρες / λεπτό.20 χλμ.€269.25
3M 4930 VHB Ταινία 6 ίντσες x 5 ναυπηγεία Λευκό | AA6VPH 15C324 4930320 ουγκιές / λεπτόΑκρυλικό γενικού σκοπούΆσπρο5 yyd.Στερεός αφρός50 βαθμοί έως 200 βαθμοί F160 λίβρες / λεπτό.25 χλμ.€367.35
3M 4951 VHB Ταινία 6 ίντσες x 5 ναυπηγεία Λευκό | AA6VRU 15C380 4951288 ουγκιές / λεπτόΑκρυλικό χαμηλής θερμοκρασίαςΆσπρο5 yyd.Στερεός αφρός32 βαθμοί έως 200 βαθμοί F110 λίβρες / λεπτό.45 χλμ.€589.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M Ταινία 4959 VHB 6 ίντσας x 5 γιάρδα Λευκό
€691.79 /μονάδα