Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 5MZ16 Sliding T Handle 18 Inch Length 3/4 Inch Drive | AE4VJQ

WESTWARD 5MZ16 Συρόμενη λαβή T 18 ιντσών Μήκος 3/4 ιντσών κίνηση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4VJQ Μοντέλο: 5MZ16

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€52.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυρόμενη λαβή T
Μέγεθος οδήγησης3 / 4 "
φινίρισμαChrome
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.431
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)46.48
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8466100175
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 5MZ16 Συρόμενη λαβή T 18 ιντσών Μήκος 3/4 ιντσών κίνηση
€52.97 /μονάδα