SHEL LAB SMO3 Μηχανικός από ανοξείδωτο χάλυβα | AG9HXP 20PH92

SHEL LAB SMO3 Φούρνος από ανοξείδωτο ατσάλι Μηχανικός

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9HXP Μοντέλο: SMO3Cross Ref: 20PH92

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,864.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦούρνος
Χωρητικότητα3
Βάθος θαλάμου19.5 "
Ύψος θαλάμου16.2 "
Επιμελητήριο Υλικό430 SST
Πλάτος θαλάμου16.5 "
Τύπος μεταφοράςΜηχανικός
Υλικό Πόρτας430 SST
Στέγαση ΥλικόΒαμμένο κρύο ρολό χάλυβα
Αριθμός θυρών1
Αριθμός Ράφων2
Συνολικό βάθος27 "
συνολικό ύψος35.5 "
συνολικό πλάτος28.6 "
Θερμ. Ακρίβεια+/- 2.0 βαθμοί C σε 150 βαθμούς C
Θερμ. ΕύροςΤο 15 βαθμολογεί τους βαθμούς 225
Τάση120
Watts2000

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 97.524
Ύψος πλοίου (cm)119.38
Μήκος πλοίου (cm)83.82
Πλάτος πλοίου (cm)83.82
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χρόνος προθέρμανσης: 20 λεπτά. έως 150 βαθμούς Γ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΘερμ. ΑκρίβειαWattsΤιμή
SHEL LAB SMO5 Μηχανικός από ανοξείδωτο χάλυβα | AG9HXQ 20PH93 SMO54.927.5 "40 "30.5 "+/- 2.5 βαθμοί C σε 150 βαθμούς C2200€5,749.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SHEL LAB SMO3 Φούρνος από ανοξείδωτο ατσάλι Μηχανικός
€4,864.24 /μονάδα