SHEL LAB SMO5 Μηχανικός από ανοξείδωτο χάλυβα | AG9HXQ 20PH93

SHEL LAB SMO5 Φούρνος από ανοξείδωτο ατσάλι Μηχανικός

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9HXQ Μοντέλο: SMO5Cross Ref: 20PH93

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,256.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦούρνος
Χωρητικότητα4.9
Βάθος θαλάμου19.4 "
Ύψος θαλάμου20.7 "
Πλάτος θαλάμου21 "
Τύπος μεταφοράςΜηχανικός
Αριθμός θυρών1
Αριθμός Ράφων2
Συνολικό βάθος27.5 "
συνολικό ύψος40 "
συνολικό πλάτος30.5 "
Θερμ. Ακρίβεια+/- 2.5 βαθμοί C σε 150 βαθμούς C
Θερμ. ΕύροςΤο 15 βαθμολογεί τους βαθμούς 225
Τάση120
Watts2200

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 117
Ύψος πλοίου (cm)119.38
Μήκος πλοίου (cm)93.98
Πλάτος πλοίου (cm)93.98
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χρόνος προθέρμανσης: 28 λεπτά. έως 150 βαθμούς Γ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΘερμ. ΑκρίβειαWattsΤιμή
SHEL LAB SMO3 Μηχανικός από ανοξείδωτο χάλυβα | AG9HXP 20PH92 SMO3327 "35.5 "28.6 "+/- 2.0 βαθμοί C σε 150 βαθμούς C2000€5,292.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SHEL LAB SMO5 Φούρνος από ανοξείδωτο ατσάλι Μηχανικός
€6,256.54 /μονάδα