Flat Shipping

Flat Shipping στο 24,99 € + TVA

3M 4951 VHB Ταινία 6 ίντσες x 5 ναυπηγεία Λευκό | AA6VRU 15C380

3M Ταινία 4951 VHB 6 ίντσας x 5 γιάρδα Λευκό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AA6VRU Μοντέλο: 4951Σταυρός Ref: 15C380
Διαθέσιμο για παράδοση

Αποκτήστε το Τρίτη, Ιουν 3

Επίπεδη αποστολή στα €24,99 + TVA Για παραγγελίες συνολικού βάρους μικρότερου των 24,99 κιλών ισχύουν 10 € κατ' αποκοπή αποστολή. Οι παραγγελίες άνω των 10 κιλών θα χρεώνονται προεπιλεγμένες τιμές αποστολής.

€589.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Πληρωμή

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινία VHB διπλής όψης
ΣυγκολλητικόςΑκρυλικό χαμηλής θερμοκρασίας
ΧρώμαΆσπρο
Μήκος5 ετών
Χρώμα επένδυσηςΚαθαρισμός
Υλικα Στερεός αφρός
Θερμοκρασία απόδοσης.+ 32 ° F έως + 200 ° F
ShapeΣυνεχής ρολό
Πάχος45 χιλιάδες
Πλάτος6"
ΠεριβάλλονΕσωτερική και Εξωτερική
Τύπος κυψέλης αφρούΚλειστό
Τύπος πυκνότητας αφρούΕταιρεία
Imperial Tape Width6"
Imperial Tape Wxl6 "x 5 yd.
Περιλαμβάνεται επένδυσηΝαι
Υλικό γραμμήςΠολυεστέρας
Μήκος μετρικής ταινίας4.57m
Μετρικό πλάτος152.4 mm
Φόρμα προϊόντωνΣυνεχής ρολό
ΑφαιρούμενηΟχι
ΠρότυπαASTM D-1002, ASTM D-897, ASTM D3330, ASTM D3654, UL 746C
Ταινία Αυτοκόλλητο ΥλικόΑκρυλικό
Κατασκευή πλάτης ταινίαςαφρός
Υλικό στήριξης ταινίαςΑκρυλικός αφρός
Χρώμα ταινίαςΆσπρο
Επιμήκυνση ταινίαςΔεν έχει αξιολογηθεί
Αντοχή εφελκυσμού ταινίας110 λίβρες/in.
Πάχος ταινίας1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.738
Ύψος πλοίου (cm)15.75
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ3919905060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔύναμη πρόσφυσηςΣυγκολλητικόςΧρώμαΜήκοςΥλικα Θερμοκρασία απόδοσης.Αντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΤιμή
3M 4646 VHB Ταινία 6 ίντσες x 5 ναυπηγεία Σκούρο Γκρι | AA6VMU 15C286 4646240 ουγκιές / λεπτόΑκρυλικό γενικού σκοπούΣκούρο γκρίζο5 yyd.Στερεός αφρός50 βαθμοί έως 300 βαθμοί F100 λίβρες / λεπτό.25 χλμ.€282.70
3M 4905 VHB Ταινία 6 ίντσες x 1 αυλή Διαφανές | AA6VNG 15C299 4905192 ουγκιές / λεπτόΑκρυλικό γενικού σκοπούΚαθαρισμός1 yyd.Στερεός αφρός50 βαθμοί έως 200 βαθμοί F100 λίβρες / λεπτό.20 χλμ.€64.57
3M 4905 VHB Ταινία 6 ίντσες x 5 ναυπηγεία Διαφανές | AA6VNH 15C301 4905192 ουγκιές / λεπτόΑκρυλικό γενικού σκοπούΚαθαρισμός5 yyd.Στερεός αφρός50 βαθμοί έως 200 βαθμοί F100 λίβρες / λεπτό.20 χλμ.€269.25
3M 4930 VHB Ταινία 6 ίντσες x 5 ναυπηγεία Λευκό | AA6VPH 15C324 4930320 ουγκιές / λεπτόΑκρυλικό γενικού σκοπούΆσπρο5 yyd.Στερεός αφρός50 βαθμοί έως 200 βαθμοί F160 λίβρες / λεπτό.25 χλμ.€367.35
3M 4959 VHB Ταινία 6 ίντσες x 5 ναυπηγεία Λευκό | AA6VTL 15C396 4959320 ουγκιές / λεπτόΑκρυλικό γενικού σκοπούΆσπρο5 yyd.Στερεός αφρός50 βαθμοί έως 300 βαθμοί F75 λίβρες / λεπτό.120 χλμ.€691.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M Ταινία 4951 VHB 6 ίντσας x 5 γιάρδα Λευκό
€589.19 /μονάδα